Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt 7kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 12,8kWh Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt 7kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 12,8kWh Speicher
Growatt 7kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 12,8kWh Speicher
Growatt 7kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 12,8kWh Speicher
Growatt 7kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 12,8kWh Speicher
Growatt 7kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 12,8kWh Speicher
Growatt 7kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 12,8kWh Speicher
Artikel-Nr.:
     1495-9889419
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9889419
EAN/GTIN:
     4250889693558
Suchbegriffe:
Netzspeiseanlage
Photovoltaikanlage

Growatt SPH7000TL3-BH-UP 7kW Hybrid Wechselrichter mit 12.8kWh Komplett-Set

Der Growatt SPH7000TL3-BH-UP 7kW Hybrid Wechselrichter ist ideal für neue Installationen oder Nachrüstspeichersysteme geeignet. Durch den EPS-Ausgang kann während eines Netzausfalls eine Ersatzversorgung einer Phase, mit einer Umschaltzeit von 10ms, gewährleistet werden. Der Growatt SPH7000 besitzt die Schutzklasse IP65 und ist besonders langlebig, sowie flexibel zu montieren. Der Wechselrichter wird mit einem dazugehörigen Smartmeter ausgeliefert.

Damit überzeugt der SPH 7000TL3-BH-UP

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 7000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 10,5 kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 98,2%. Die typischen Wetterbedingungen in Europa werden bei der Berechnung des europäischen Wirkungsgrads berücksichtigt. Dieser liegt beim SPH 7000TL3-BH-UP bei 97,4%.

Der SPH 7000TL3-BH-UP wird von Growatt hergestellt. Ein Hybrid-Wechselrichter ist ein Wechselrichter, der mit einer wiederaufladbaren Solarbatterie funktioniert. Er bringt Ihnen mehr Unabhängigkeit durch einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Not- bzw. Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

Dieser Growatt-Speicher ist im Set enthalten: ARK 12.8

Der enthaltene Batteriespeicher von Growatt hat eine Kapazität von 12.800 Wh. Der 3-phasige Batteriespeicher ergänzt Ihre Solaranlage.

Growatt Shinewifi-X Wifi Stick

Der Growatt Shinewifi-X Wifi Stick ermöglicht es Ihnen, den Hybrid-Wechselrichter mit dem Internet zu verbinden. Über die dazugehörige Growatt Shine App können Sie somit von überall aus auf das Online-Monitoring des Shinewifi-X zugreifen.

Smarte Schnittstellen für Ihren Komfort

Diese Schnittstellen helfen Ihrem neuen Solar-Set, mit anderen Geräten zu kommunizieren:

  • RS232, RS485, CAN, USB, WLAN
  • Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodule (insgesamt 7,0 kWp)

    Die Solarmodule besitzen einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht die robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Die robusten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Feuchtigkeit, Kälte- und Hitzeeinflüssen. Hierdurch ermöglicht das Sunpro Mono 400 Watt Full Black auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Solarstromerzeugung.

    Das Set besteht aus folgenden Komponenten:

  • 1 Growatt SPH7000TL3-BH-UP 7kW Solar Hybrid Wechselrichter 3-phasig
  • 5 Growatt ARK 2.5H-A1 Hochvolt Batterie für SPH und MOD
  • 1 Growatt Smart Meter TPM-E 3-phasig
  • 1 Growatt HVC 60050-A1 Hochvolt Batterie Management System für ARK HV System
  • 1 Growatt ARK-2.5H-A1 Base für Hochvolt-Batterien
  • 1 Growatt ARK-2.5H-A1 Hochvolt-Verbindungskabelset für SPH
  • 1 Growatt Shine-Wifi X WiFi-Stick
  • 18 Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodule (insgesamt 7,2 kWp)
  • Hinweis: Dieses Set beinhaltet keine Solarkabel. Diese müssen zur Inbetriebnahme der Komplettanlage separat beschafft werden.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    610
    Breite:
    250
    Höhe:
    1170
    Gewicht:
    593.47 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8.099,03*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8.465,24*
    € 10.073,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8.378,99*
    € 9.971,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8.175,57*
    € 9.728,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8.099,03*
    € 9.637,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.