Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt SYN 50 XH 30 Back Up Box 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt SYN 50 XH 30 Back Up Box 3-phasig
Growatt SYN 50 XH 30 Back Up Box 3-phasig
Growatt SYN 50 XH 30 Back Up Box 3-phasig
Growatt SYN 50 XH 30 Back Up Box 3-phasig
Growatt SYN 50 XH 30 Back Up Box 3-phasig
Growatt SYN 50 XH 30 Back Up Box 3-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9889669
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     SYN 50 XH 30 back up box
EAN/GTIN:
     4250889696733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
photovoltaik systemspeicher

Growatt SYN 50 XH 30 Back Up Box

Die Growatt SYN 50 XH 30 Backup Box stellt die Notstromversorgung für Wohnhäuser und kleine Unternehmen sicher. Die Backup Box ist in der Lage, für den Fall eines Stromausfalls bis zu 10 kW aus dem Solarspeicher zur Verfügung zu stellen. Die Umschaltzeit hierbei beträgt 0,5 Sekunden.

Mit ihrem benutzerfreundlichen Design ist die Growatt SYN 50 XH 30 Backup Box einfach zu installieren und bedienen.

Die Growatt SYN 50 XH 30 Backup Box ist eine gute Wahl für Kunden, die sich eine zuverlässige Notstrom-Lösung für Daheim oder für ein kleineres Unternehmen wünschen.

Hinweis: Die Growatt SYN 50 XH 30 Back Up Box ist nur mit den Wechselrichtern der MOD-XH2 Serie kompatibel.

Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Breite:
123 mm
Höhe:
365 mm
Gewicht:
10.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 598,685*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,685*
€ 851,6652
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,605*
€ 844,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,225*
€ 808,2778
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,705*
€ 776,719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,685*
€ 712,4352
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.