Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SolaX X1 G4 3kW Hybrid Wechselrichter mit 17,3kWh T58 Solarspeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SolaX X1 G4 3kW Hybrid Wechselrichter mit 17,3kWh T58 Solarspeicher-Set
SolaX X1 G4 3kW Hybrid Wechselrichter mit 17,3kWh T58 Solarspeicher-Set
SolaX X1 G4 3kW Hybrid Wechselrichter mit 17,3kWh T58 Solarspeicher-Set
SolaX X1 G4 3kW Hybrid Wechselrichter mit 17,3kWh T58 Solarspeicher-Set
SolaX X1 G4 3kW Hybrid Wechselrichter mit 17,3kWh T58 Solarspeicher-Set
SolaX X1 G4 3kW Hybrid Wechselrichter mit 17,3kWh T58 Solarspeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9889696
Hersteller:
     SolaX
Herst.-Nr.:
     A9889696
EAN/GTIN:
     4250889695323
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

SolaX X1 G4 3kW Hybridwechselrichter mit 17,3kWh T58 Solarspeicher-Set

SolaX X1-Hybrid G4 3kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig

Der SolaX X1 Hybrid G4 3kW Hybrid Wechselrichter verfügt über eine neue, DC-gekoppelte, Architektur. Diese ermöglicht die direkte Speicherung des Solarstroms ohne AC-Umwandlung. Hierbei wird der Energieverlust, der normalerweise durch die AC-Umwandlung entsteht, vermieden.

Die maximale Ausgangsleistung des Hybrid-Wechselrichters liegt bei 3kW. Er kann in Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage, mit einer Gesamtgröße von 4,5kWp, genutzt werden. Die maximale Effizienz des Hybrid-Wechselrichters wird mit dem maximalen Wirkungsgrad beschrieben. Dieser Wert liegt beim Solar X1 Hybrid G4 3kW 97,6% Der eurpäische Wirkungsgrad liegt bei 97,0%, wobei die typischen Wetterbedingungen in Europa berücksichtigt wurden.

Die maximale Leistungsfähigkeit des Solax X1-Hybrid G4 wird durch 2 MPP-Tracker sichergestellt.

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Not- bzw. Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

SolaX T-BAT H 17.3 17,3kWh Solarspeicher

Der Solarspeicher T-BAT H 17.3 von SolaX speichert Strom aus Ihrer PV-Anlage. Die Kapazität von 17,3 kWh gibt an, wie viel Energie der Speicher bei voller Ladung aufnehmen kann. Das Gerät ergänzt PV-Anlagen bis zu 13,5 kWP optimal und steigert die Effizienz Ihrer Solarstromnutzung.

So viele Personen versorgt der Batteriespeicher

Die nutzbare Speichergröße des Geräts liegt bei 15,5 kWh.

Schnittstellen: So kommuniziert der Solarspeicher

Ausreichend Schnittstellen sorgen für die Verbindung des Solarspeichers mit anderen Geräten. Der T-BAT H 17.3 punktet mit diesen Schnittstellen:

  • CAN
  • RS485
  • Dieses Set beinhaltet die folgenden Artikel:

  • 1 SolaX X1-Hybrid G4 3kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
  • 1 SolaX Pocket Wifi 3.0 Stick
  • 1 SolaX DTSU666 Energy Meter 3-phasig
  • 2 SolaX HV11550 5,8kWh Hochvolt-Batterie Slave für T58
  • 1 SolaX T-Bat H 5.8 5,8kWh Hochvolt-Batterie Master für T58
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Li-Ion
    Länge:
    474
    Breite:
    386
    Höhe:
    1416
    Gewicht:
    236.1 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6.945,18*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7.212,31*
    € 8.582,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7.166,48*
    € 8.528,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7.003,01*
    € 8.333,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6.945,18*
    € 8.264,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.