Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SolaX X1 G4 3,7kW Hybrid Wechselrichter mit 11,5kWh T58 Solarspeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SolaX X1 G4 3,7kW Hybrid Wechselrichter mit 11,5kWh T58 Solarspeicher-Set
SolaX X1 G4 3,7kW Hybrid Wechselrichter mit 11,5kWh T58 Solarspeicher-Set
SolaX X1 G4 3,7kW Hybrid Wechselrichter mit 11,5kWh T58 Solarspeicher-Set
SolaX X1 G4 3,7kW Hybrid Wechselrichter mit 11,5kWh T58 Solarspeicher-Set
SolaX X1 G4 3,7kW Hybrid Wechselrichter mit 11,5kWh T58 Solarspeicher-Set
SolaX X1 G4 3,7kW Hybrid Wechselrichter mit 11,5kWh T58 Solarspeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9889698
Hersteller:
     SolaX
Herst.-Nr.:
     A9889698
EAN/GTIN:
     4250889695347
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

SolaX X1 G4 3,7kW Hybridwechselrichter mit 11,5kWh T58 Solarspeicher-Set

SolaX X1-Hybrid G4 3.7kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig

Der SolaX X1 Hybrid G4 3.7kW Hybrid Wechselrichter verfügt über eine neue, DC-gekoppelte, Architektur. Diese ermöglicht die direkte Speicherung des Solarstroms ohne AC-Umwandlung. Hierbei wird der Energieverlust, der normalerweise durch die AC-Umwandlung entsteht, vermieden.

Die maximale Ausgangsleistung des Hybrid-Wechselrichters liegt bei 3,7kW. Er kann in Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage, mit einer Gesamtgröße von 5,5kWp, genutzt werden. Die maximale Effizienz des Hybrid-Wechselrichters wird mit dem maximalen Wirkungsgrad beschrieben. Dieser Wert liegt beim Solar X1 Hybrid G4 3,7kW 97,6% Der eurpäische Wirkungsgrad liegt bei 97,0%, wobei die typischen Wetterbedingungen in Europa berücksichtigt wurden.

Die maximale Leistungsfähigkeit des Solax X1-Hybrid G4 wird durch 2 MPP-Tracker sichergestellt.

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Not- bzw. Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

SolaX T-BAT H 11.5 11,5kWh Solarspeicher

Der T-BAT H 11.5 ist ein Batteriespeicher der Marke SolaX. Dieses Gerät hat eine Kapazität von 11,5 kWh. Dieser Wert gibt an, wie viel Energie es mit einer vollen Aufladung speichern kann. Das Gerät ergänzt PV-Anlagen bis zu 9 kWP optimal und steigert die Effizienz Ihrer Solarstromnutzung.

Deckt der Speicher den Strombedarf Ihres Haushalts?

Die nutzbare Speichergröße des Geräts beträgt 10,4 kWh.

Praktische Schnittstellen für mehr Komfort

Die Kommunikation des T-BAT H 11.5 mit anderen nahen Geräten läuft über diese Schnittstellen:

  • CAN
  • RS485
  • Dieses Set beinhaltet die folgenden Artikel:

  • 1 SolaX X1-Hybrid G4 3,7kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
  • 1 SolaX Pocket Wifi 3.0 Stick
  • 1 SolaX DTSU666 Energy Meter 3-phasig
  • 1 SolaX HV11550 5,8kWh Hochvolt-Batterie Slave für T58
  • 1 SolaX T-Bat H 5.8 5,8kWh Hochvolt-Batterie Master für T58
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Li-Ion
    Länge:
    474
    Breite:
    386
    Höhe:
    1416
    Gewicht:
    167.1 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5.213,49*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.466,74*
    € 6.505,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.426,55*
    € 6.457,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.276,55*
    € 6.279,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.213,49*
    € 6.204,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.