Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei Sun 2000 5KTL-M1-HC 5kW Hybrid Wechselrichter mit 30kWh Solarspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei Sun 2000 5KTL-M1-HC 5kW Hybrid Wechselrichter mit 30kWh Solarspeicher
Huawei Sun 2000 5KTL-M1-HC 5kW Hybrid Wechselrichter mit 30kWh Solarspeicher
Huawei Sun 2000 5KTL-M1-HC 5kW Hybrid Wechselrichter mit 30kWh Solarspeicher
Huawei Sun 2000 5KTL-M1-HC 5kW Hybrid Wechselrichter mit 30kWh Solarspeicher
Huawei Sun 2000 5KTL-M1-HC 5kW Hybrid Wechselrichter mit 30kWh Solarspeicher
Artikel-Nr.:
     1495-9889839
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     A9889839
EAN/GTIN:
     4250889696801
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Huawei Sun 2000 5KTL-M1-HC 5kW Hybrid Wechselrichter mit 30kWh Solarspeicher

Der dreiphasige Huawei Sun 2000 5KTL-M1-HC 5kW Solar Hybrid Wechselrichter verfügt über eine AC-Leistung von 5.000W. Er ist in Photovoltaik-Anlagen mit einer maximalen Leistung von 7.500 Wp einsetzbar.

Mit 2 MPP-Trackern können unabhängige Strings angeschlossen werden. Dies ermöglicht den Betrieb mit unterschiedlich starken PV-Flächen. Der europäische Wirkungsgrad des Wechselrichters beträgt 97,5%.

Der Huawei Sun 2000 5KTL-M1 5kW Solar Hybrid Wechselrichter verfügt über folgende Schnittstellen:

  • RS485
  • Eine Backup-Funktion kann mit der separat erhältlichen Huawei Luna Back Up Box B1 3-phasig ermöglicht werden. Dieser Wechselrichter ist mit der Huawei Luna back up box B1 3-phasig kombinierbar.

  • Anzahl Phasen: 3
  • Anzahl MPP-Tracker: 2
  • Europäischer Wirkungsgrad: 97,5%
  • Maximale PV-Eingangsleistung: 7.500 Wp
  • Huawei Luna2000 5kW Batterien für 1-phasige und 3-phasige Wechselrichter

    Die Huawei Luna2000 5kW Batterie für 1-phasige und 3-phasige Wechselrichter besticht durch 5 kW nutzbare Kapazität. Das modulare Design ermöglicht eine Erweiterung auf bis zu 30 kWh.

    Die Montage kann auf einem Standfuß oder an der Wand erfolgen.
    In den Modulen ist eine Ladeoptimierung verbaut. Diese ermöglicht eine unabhängige Steuerung für jedes Speichermodul und optimiert damit das Lademanagement.

    Über die Schnittstellen CAN sowie RS485 ist eine Kommunikation möglich.

    Mit den folgenden Artikeln sind die Batterien mit einer Umschaltzeit <3 Sekunden einphasig backup-fähig:

    • 9887952 Huawei Luna back up box B0 1-phasig für 1-phasige Wechselrichter
    • 9887953 Huawei Luna back up box B1 3-phasig für 3-phasige Wechselrichter

    Dieses Set beinhaltet folgende Artikel: 

  • 1 Huawei Sun 2000 5KTL-M1-HC 5kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
  • 6 Huawei Luna2000 5kW Batterie für 1-phasige und 3-phasige Wechselrichter
  • 2 Huawei Basis und BMS für Luna2000 Module
  • 1 Huawei DTSU666-H 250A Smart Meter 3-phasig

    Der Hybrid-Wechselrichter wird mit einem Huawei Smart Dongle WLAN-FE ausgeliefert.

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    1340
    Breite:
    150
    Höhe:
    1320
    Gewicht:
    348.5 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18.096,84*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18.390,94*
    € 21.885,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18.291,19*
    € 21.766,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18.096,84*
    € 21.535,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.