Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei 4kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 10kWh Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei 4kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 10kWh Speicher
Huawei 4kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 10kWh Speicher
Huawei 4kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 10kWh Speicher
Huawei 4kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 10kWh Speicher
Huawei 4kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 10kWh Speicher
Artikel-Nr.:
     1495-9889876
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     A9889876
EAN/GTIN:
     4250889697150
Suchbegriffe:
Netzspeiseanlage
Photovoltaikanlage

Huawei 4kWp PV-Komplettanlage mit Solarmodulen und 10kWh Speicher

Dieses Set beinhaltet alles, was Sie zur Installation eine PV Systems, mit einer Gesamtleistung von 4kWp, benötigen.

Huawei Sun 2000 4KTL-M1-HC 4kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig

Der dreiphasige Huawei Sun 2000 4KTL-M1-HC 4kW Solar Hybrid Wechselrichter verfügt über eine AC-Leistung von 4.000W. Er ist in Photovoltaik-Anlagen mit einer maximalen Leistung von 6.000 Wp einsetzbar.

Mit 2 MPP-Trackern können unabhängige Strings angeschlossen werden. Dies ermöglicht den Betrieb mit unterschiedlich starken PV-Flächen. Der europäische Wirkungsgrad des Wechselrichters beträgt 96,7%.

Der Huawei Sun 2000 4KTL-M1 4kW Solar Hybrid Wechselrichter verfügt über folgende Schnittstellen:

  • RS485
  • Eine Backup-Funktion kann mit der separat erhältlichen Huawei Luna Back Up Bbox B1 3-phasig ermöglicht werden. Dieser Wechselrichter ist mit der Huawei Luna Back Up Box B1 3-phasig kombinierbar.

  • Anzahl Phasen: 3
  • Anzahl MPP-Tracker: 2
  • Europäischer Wirkungsgrad: 97,1%
  • Maximale PV-Eingangsleistung: 6.000 kWp
  • Huawei Luna2000 5kW Batterie für 1-phasige und 3-phasige Wechselrichter

    Die Huawei Luna2000 5kW Batterie für 1-phasige und 3-phasige Wechselrichter besticht durch 5 kW nutzbare Kapazität. Das modulare Design ermöglicht eine Erweiterung auf bis zu 30 kWh.

    Die Montage kann auf einem Standfuß oder an der Wand erfolgen.
    In den Modulen ist eine Ladeoptimierung verbaut. Diese ermöglicht eine unabhängige Steuerung für jedes Speichermodul und optimiert damit das Lademanagement.

    Über die Schnittstellen CAN sowie RS485 ist eine Kommunikation möglich.

    Sie ist mit folgenden Wechselrichtern kompatibel:

    • SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
    • SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

    Mit den folgenden Artikeln sind die Batterien mit einer Umschaltzeit <3 Sekunden einphasig backup-fähig:

    • 9887952 Huawei Luna back up box B0 1-phasig für 1-phasige Wechselrichter
    • 9887953 Huawei Luna back up box B1 3-phasig für 3-phasige Wechselrichter

    Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodule (insgesamt 4,0 kWp)

    Die Solarmodule besitzen einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht die robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Die robusten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Feuchtigkeit, Kälte- und Hitzeeinflüssen. Hierdurch ermöglicht das Sunpro Mono 400 Watt Full Black auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Solarstromerzeugung.

    Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 1 Huawei Sun 2000 4KTL-M1-HC 4kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
  • 2 Huawei Luna2000 5kW Batterie für 1-phasige und 3-phasige Wechselrichter
  • 1 Huawei Basis und BMS für Luna2000 Module
  • 1 Huawei DTSU666-H 250A Smart Meter 3-phasig
  • 10 Sunpro 400Wp 1500v Solarpanele
  • Hinweis: Dieses Set beinhaltet keine Solarkabel. Diese müssen zur Inbetriebnahme der Komplettanlage separat beschafft werden.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    670 mm
    Breite:
    150 mm
    Höhe:
    960 mm
    Gewicht:
    397.02 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7.855,36*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8.231,51*
    € 9.795,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8.169,16*
    € 9.721,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7.949,11*
    € 9.459,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7.863,72*
    € 9.357,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7.855,36*
    € 9.347,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.