Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX 8kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 9,2kWh Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX 8kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 9,2kWh Speicher
a-TroniX 8kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 9,2kWh Speicher
a-TroniX 8kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 9,2kWh Speicher
a-TroniX 8kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 9,2kWh Speicher
Artikel-Nr.:
     1495-9889887
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9889887
EAN/GTIN:
     4250889697266
Suchbegriffe:
Netzspeiseanlage
Photovoltaikanlage

a-TroniX 8kWp PV-Komplettanlage mit Solarmodulen und 9,2kWh Speicher

Dieses Set beinhaltet alles, was Sie zur Installation eine PV Systems, mit einer Gesamtleistung von 8kWp, benötigen.

a-TroniX Hybridpower 8kW 3ph Hybrid Wechselrichter

Der Hybridpower 8kW 3ph wird von a-Tronix hergestellt. Mit einem Hybrid-Wechselrichter lässt sich der in der Solaranlage produzierte Strom zwischenspeichern. Das sorgt für einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Das bedeuten die Kennzahlen des Hybrid-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 8000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 10.4kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Hybrid-Wechselrichters beträgt 98,2%. Der europäische Wirkungsgrad von 97,4% berücksichtigt die typischen Wetterbedingungen in Europa.

Die Funktionen des Hybridpower 8kW 3ph im Überblick

Bei einem Stromausfall versorgt dieser Hybrid-Wechselrichter mit eingebauter Notstromfähigkeit Ihr Haus mit einer Umschaltzeit von 10ms weiter. Der Hybrid-Wechselrichter enthält 2 MPP-Tracker. Der Smartmeter ist bereits enthalten und muss nicht dazugekauft werden.

Das sind die Schnittstellen des Hybridpower 8kW 3ph

Über smarte Schnittstellen verbindet sich Ihr a-Tronix-Wechselrichter mit anderen Produkten. Hier eine Übersicht:
  • CAN
  • RS485
  • Wifi (optional)
  • LAN (optional)

    Das passende Smartmeter und der benötigte Wifi-Stick sind im Lieferumfang enthalten.

  • a-TroniX Storagepower 2,3kWh Batterie-Modul Li-HV LFP

    Das a-TroniX Storagepower 2,3kWh Batterie-Modul Li-HV LFP muss mit dem dazugehörigen Storagepower BMS kombiniert werden. Insgesamt können drei bis acht Batteriemodule sowie das BMS miteinander verschaltet werden.

    Speichergröße

    Jedes Modul hat eine Leistung von 2,3kWh. Das ermöglicht Speichergrößen von 6,9kWh bis 18,4kWh.

    Montage

    Die Batteriemodule und das dazugehörige BMS können entweder an der Wand montiert oder auf dem Boden gestapelt werden.

    Kompatibilität

    Die Storagepower-Batterie sind mit den a-Tronix Hybridpower-Wechselrichtern kompatibel.

    Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodule (insgesamt 8,0 kWp)

    Die Solarmodule besitzen einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht die robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Die robusten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Feuchtigkeit, Kälte- und Hitzeeinflüssen. Hierdurch ermöglicht das Sunpro Mono 400 Watt Full Black auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Solarstromerzeugung.

    Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 1 a-TroniX Hybridpower 5kW 3ph Hybrid Wechselrichter
  • 4 a-TroniX Storagepower 2,3kWh Batterie-Modul Li-HV LFP
  • 1 a-TroniX Storagepower 2,3kWh BMS für Batterie-Module Li-HV LFP
  • 20 Sunpro 400Wp 1500v Solarpanele

    Hinweis: Dieses Set beinhaltet keine Solarkabel. Diese müssen zur Inbetriebnahme der Komplettanlage separat beschafft werden.

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    319 mm
    Breite:
    557 mm
    Höhe:
    763 mm
    Gewicht:
    690 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5.497,83*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.841,10*
    € 6.950,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.770,52*
    € 6.866,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.593,48*
    € 6.656,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.520,64*
    € 6.569,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5.497,83*
    € 6.542,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.