Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SolaX Pocket LAN 3.0 Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SolaX Pocket LAN 3.0 Stick
SolaX Pocket LAN 3.0 Stick
Artikel-Nr.:
     1495-9889931
Hersteller:
     SolaX
Herst.-Nr.:
     Pocket Lan 3.0
EAN/GTIN:
     4250889697778
Artikeldatenblatt

SolaX Pocket LAN 3.0 Stick

Der SolaX Pocket LAN 3.0 Stick kann zur Überwachung und Steuerung Ihrer PV-Anlage über das Local Area Network verwendet werden. Die Installation erfolgt über Plug&Play.

Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
26.5 mm
Gewicht:
0.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,6143
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,80*
€ 41,412
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,9729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,1518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,0332
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.