Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt AXE 45.0L 45kWh Solarspeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt AXE 45.0L 45kWh Solarspeicher-Set
Growatt AXE 45.0L 45kWh Solarspeicher-Set
Growatt AXE 45.0L 45kWh Solarspeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9889971
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9889971
EAN/GTIN:
     4250889698201
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
photovoltaik systemspeicher

Growatt AXE 45.0L 45kWh Solarspeicher-Set

Die Growatt AXE 45.0L 45kWh 51,2V Niedervolt-Batterie System ist Growatts Lösung zur Errichtung von Niedervolt-Batteriespeichern.

Growatt's AXE 45.0L beinhaltet acht AXE 5.0L Niedervolt-Batterien und verfügt über eine Kapazität von 45kWh. Das System ist modular erweiterbar und ermöglicht das Stapeln von bis zu zehn Growatt AXE 5.0L 5kWh Niedervolt-Batterien, was die Errichtung eines Batteriespeichers in den Größenordnungen von 5kWh bis 50kWh ermöglicht.

Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 1 Growatt AXE 5.0L Base + Kabel für Niedervolt-Batterien
  • 9 Growatt AXE 5.0L 5kWh 51,2V Niedervolt-Batterie LiFePO4

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    LiFePO4
    Spannung:
    51,2 Volt
    Strom:
    60 A
    Länge:
    650 mm
    Breite:
    350 mm
    Höhe:
    1285 mm
    Gewicht:
    362 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17.052,27*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17.406,32*
    € 20.713,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17.296,90*
    € 20.583,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17.064,30*
    € 20.306,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17.052,27*
    € 20.292,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.