Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SolaX X3 Forth 110kW Wechselrichter 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SolaX X3 Forth 110kW Wechselrichter 3-phasig
SolaX X3 Forth 110kW Wechselrichter 3-phasig
SolaX X3 Forth 110kW Wechselrichter 3-phasig
SolaX X3 Forth 110kW Wechselrichter 3-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9890046
Hersteller:
     SolaX
Herst.-Nr.:
     X3-FTH-110K
EAN/GTIN:
     4250889699185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

SolaX X3 Forth 110kW Wechselrichter 3-phasig

Der SolaX X3 Forth 110kW Wechselrichter verfügt über eine maximale Ausgangsleistung von 110 kW und kann mit einer Solaranlage mit einer Gesamtgröße von bis zu 165 kWp kombiniert werden.

Der maximale Wirkungsgrad beschreibt die Effizienz des Wechselrichters, dieser liegt beim SolaX X3-Forth 110kW bei 99.9 %. Unter Berücksichtigung der für Europa typischen Wetterbedingungen bildet sich der europäische Wirkungsgrad, welcher beim SolaX X3-Forth 110kW einen Wert von 98.6% beträgt. Zudem verfügt der Wechselrichter über 9 MPP (Maximum Power Point) Tracker, um jederzeit die optimale Leistungsfähigkeit des Systems sicherzustellen.

Der Wechselrichter kann per App als auch über das Internet überwacht und gesteuert werden. Beachten Sie hierzu bitte die Hersteller-Informationen.

Technische Vorteile:

  • Maximaler Wirkungsgrad: 99,9%
  • Europäischer Wirkungsgrad: 98,6%
  • 9 MPPT
  • Smarte String-Überwachung
  • Überspannungsableiter vom Typ II (DC/AC)
  • Intelligente Kühlung
  • Innovative Wärmeabfuhr
  • Schutzart: IP66
  • Weitere Informationen:
    Länge:
    985 mm
    Breite:
    327.5 mm
    Höhe:
    660 mm
    Gewicht:
    83 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4.822,882*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.093,502*
    € 6.061,2674
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.037,262*
    € 5.994,3418
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.893,892*
    € 5.823,7315
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4.833,622*
    € 5.752,0102
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4.822,882*
    € 5.739,2296
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.