Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sungrow WiNet-S Kommunikations-Dongle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sungrow WiNet-S Kommunikations-Dongle
Sungrow WiNet-S Kommunikations-Dongle
Artikel-Nr.:
     1495-9890050
Hersteller:
     Sungrow
Herst.-Nr.:
     ASM00655
EAN/GTIN:
     4250889698775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle

Sungrow WiNet-S Kommunikations-Dongle

Der Sungrow WiNet-S dient zur Verbindung eines Sungrow-Wechselrichters mit dem Router. Der Dongle ist ganz einfach via Plug&Play zu installieren und kann zur WLAN- oder Ethernet-Kommunikation des Wechselrichters mit dem Router genutzt werden.

Vorteile:

  • WLAN
  • Ethernet
  • automatische Netzwerkkonfiguration über DHCP
  • unterstützt Smart IV Curve Diagnosis (bitte die Hersteller-Informationen beachten)
  • passwortgeschützte und verschlüsselte Übertragung
  • LED-Anzeige

     

  • Weitere Informationen:
    Länge:
    132 mm
    Breite:
    48 mm
    Höhe:
    36 mm
    Gewicht:
    0.1 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 89,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 114,81*
    € 136,6239
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 113,42*
    € 134,9698
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,62*
    € 130,4478
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,76*
    € 124,6644
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 89,78*
    € 106,8382
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.