Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KACO DC-combiner 1500V 12_HP_HIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KACO DC-combiner 1500V 12_HP_HIS
KACO DC-combiner 1500V 12_HP_HIS
Artikel-Nr.:
     1495-9890074
Hersteller:
     KACO new energy
Herst.-Nr.:
     3015720
EAN/GTIN:
     4255704407563
Artikeldatenblatt

KACO DC-Combiner 1500V 12_HP_HIS

Der KACO DC-Combiner ist für 12 Strings bis maximal 1.500V ausgelegt. Er verfügt über einen Überspannungsschutz vom Typ I und Typ II, sowie über einen DC-Trennschalter mit 400A.

Der DC-Combiner verfügt über 12 Sicherungshalter für jeweils Plus und Minus, wobei die jeweiligen Sicherungen separat erworben werden müssen.

Weitere Informationen:
Strom:
18,5 A
Länge:
615
Breite:
847
Höhe:
330
Gewicht:
42 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 902,25*
€ 1.000,82*
Frei Haus
ab € 912,19*
€ 1.010,38*
Lager 1495
9
€ 7,90*
ab € 986,29*
€ 1.089,49*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,49*
€ 1.296,4931
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,97*
€ 1.276,8343
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,45*
€ 1.232,1855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,70*
€ 1.202,733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,29*
€ 1.173,6851
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.