Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jinko Solar Tiger All Black 4,875 kWp Solarmodul-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jinko Solar Tiger All Black 4,875 kWp Solarmodul-Set
Jinko Solar Tiger All Black 4,875 kWp Solarmodul-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9890086
Hersteller:
     Jinko
Herst.-Nr.:
     A9890086
EAN/GTIN:
     4250889699048
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Jinko Solar Tiger All Black 4,875 kWp Solarmodul-Set

Dieses Set, bestehend aus 13x Jinko Solar Tiger All Black 375 Watt Solarmodulen ist ideal zur Erweiterung bestehender Solaranlagen, oder zur Installation einer neuen Solaranlage geeignet. Die insgesamte Nennleistung des Sets beträgt 4,875 kWp und einem Wirkungsgrad von bis zu 20,69%.

Die Solarpanele verfügen über monokristalline Solarzellen die gewährleisten, dass der bestmögliche Solarertrag gewonnen wird. Darüber hinaus arbeiteten die Solarmodule dank ihrer robusten Konstruktion auch zuverlässig unter anspruchsvollen Kälte- und Hitzebedingungen.

Weitere Informationen:
Länge:
1885 mm
Breite:
1029 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
276.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.098,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.341,19*
€ 2.786,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.306,49*
€ 2.744,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.197,98*
€ 2.615,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.141,07*
€ 2.547,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.098,81*
€ 2.497,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.