Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jinko Tiger N-Type 60TR 4,260 kWp Solarmodul-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jinko Tiger N-Type 60TR 4,260 kWp Solarmodul-Set
Jinko Tiger N-Type 60TR 4,260 kWp Solarmodul-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9890087
Hersteller:
     Jinko
Herst.-Nr.:
     A9890087
EAN/GTIN:
     4250889699055
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Jinko Tiger N-Type 60TR 4,260 kWp Solarmodul-Set

Dieses Set, bestehend aus 12x Jinko Tiger N-Type 60TR 355 Watt Solarmodulen ist ideal zur Erweiterung bestehender Solaranlagen, oder zur Installation einer neuen Solaranlage geeignet. Die insgesamte Nennleistung des Sets beträgt 4,260 kWp.

Die Solarpanele verfügen über monokristalline Solarzellen die gewährleisten, dass der bestmögliche Solarertrag gewonnen wird. Darüber hinaus arbeiteten die Solarmodule dank ihrer robusten Konstruktion auch zuverlässig unter anspruchsvollen Kälte- und Hitzebedingungen.

Weitere Informationen:
Spannung:
34,3 Volt
Strom:
10,35 A
Länge:
1692 mm
Breite:
1029 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
228 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.502,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.706,00*
€ 2.030,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.689,38*
€ 2.010,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.606,15*
€ 1.911,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.556,07*
€ 1.851,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.502,99*
€ 1.788,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.