Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOX ESS T25-G3 25kW Wechselrichter 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FOX ESS T25-G3 25kW Wechselrichter 3-phasig
FOX ESS T25-G3 25kW Wechselrichter 3-phasig
FOX ESS T25-G3 25kW Wechselrichter 3-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9890216
Hersteller:
     FOX ESS
Herst.-Nr.:
     30-113-T4810-00
EAN/GTIN:
     4250889699710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

FOX ESS T25-G3 25kW Wechselrichter 3-phasig

Der T25-G3 Wechselrichter von FOX ESS ist für private Haushalte und kleine Gewerbebetriebe geeignet. Er bietet ein hohes Erzeugungspotential. Wechselrichter der FOX ESS T-Serie kann bei Bedarf ganz einfach mit Hybrid- oder AC-Wechselrichtern von FOX ESS nachgerüstet werden.

Die Vorteile Ihres neuen  FOX ESS Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters beträgt 25.000W. Das Produkt ist mit einer Anlage von maximal 37,5kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 98,6%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97,8%.

Die Funktionen Ihres neuen Geräts in der Übersicht

Der Wechselrichter verfügt 2 MPP-Tracker, um jederzeit den optimalen Energieertrag sicher zu stellen. Die Bedienung erfolgt per App das Webportal von FOX ESS.

Mehr Sicherheit für Ihr PV-System

Der Wechselrichter besitzt folgende Schutzfunktionen für einen reibungslosen Betrieb:

  • Überspannungsschutz vom Typ II, auf AC- und DC-Seite
  • DC-Verpolungsschutz
  • AC-Kurzschlussschutz
  • AC-Überstromschutz
  • AC-Temperaturschutz
  • Fehlstromüberwachung
  • Anti-Islandingschutz
  • Zusätzlich kann der Wechselrichter über separat erhältlichen DC-Schalter oder AFCI-Schutz ergänzt werden.

    Praktische Schnittstellen für mehr Komfort

    Über smarte Schnittstellen verbindet sich Ihr FOX ESS-Wechselrichter mit anderen Produkten. Hier eine Übersicht:

  • RS485
  • Messgerät
  • DRM
  • Estop
  • WiFi (optional)
  • 4G (optional)
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Wechselrichter
    Länge:
    480 mm
    Breite:
    370 mm
    Höhe:
    183.5 mm
    Gewicht:
    21 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.381,84*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.536,52*
    € 1.828,4588
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.517,97*
    € 1.806,3843
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.453,76*
    € 1.729,9744
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.415,66*
    € 1.684,6354
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.381,84*
    € 1.644,3896
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.