Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoodWe KN ET Plus HV GW10KN-ET 10kW Hybrid Wechselrichter mit 13,1kWh Solarspeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GoodWe KN ET Plus HV GW10KN-ET 10kW Hybrid Wechselrichter mit 13,1kWh Solarspeicher-Set
GoodWe KN ET Plus HV GW10KN-ET 10kW Hybrid Wechselrichter mit 13,1kWh Solarspeicher-Set
GoodWe KN ET Plus HV GW10KN-ET 10kW Hybrid Wechselrichter mit 13,1kWh Solarspeicher-Set
GoodWe KN ET Plus HV GW10KN-ET 10kW Hybrid Wechselrichter mit 13,1kWh Solarspeicher-Set
GoodWe KN ET Plus HV GW10KN-ET 10kW Hybrid Wechselrichter mit 13,1kWh Solarspeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9890475
Hersteller:
     GoodWE
Herst.-Nr.:
     A9890475
EAN/GTIN:
     4255704406429
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

GoodWe KN ET Plus HV GW10KN-ET 10kW Hybrid Wechselrichter mit 13,1kWh Solarspeicher-Set

Kennzahlen Ihres GoodWe-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des Hybrid-Wechselrichters beträgt 10000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 15kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 98,2%. Die typischen Wetterbedingungen in Europa werden bei der Berechnung des europäischen Wirkungsgrads berücksichtigt. Dieser liegt beim KN ET Plus HV GW10KN-ET bei 97,5%.

Smarter Wechselrichter für Ihre Ansprüche

Der Hybrid-Wechselrichter enthält 2 MPP-Tracker. Bei diesem Produkt ist bereits ein Smartmeter im Lieferumfang enthalten.

Praktische Schnittstellen für mehr Komfort

Die Schnittstellen des Wechselrichters von GoodWe verbinden ihn mit anderen Geräten. Hier eine Übersicht:
  • RS485
  • CAN
  • WLAN
  • APP
  • Technische Daten GoodWe Lynx Home F 3,27kWh

    Batteriekapazität: 3,27 kWh
    Nutzbare Kapazität: 3,27 kWh
    Gewicht: 43 kg
    Schutzklasse: IP55
    Abmessungen: 600 x 150 x 388 mm

    Lieferumfang:
    1x GoodWe KN ET Plus HV GW10KN-ET 10kW Hybrid Wechselrichter

    4x GoodWe Lynx Home F 3,27kWh Solarspeicher für 1-phasige und 3-phasige Wechselrichter
    1x GoodWe Lynx HV F-H PCU Basis und BMS für Lynx F Module

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Strom:
    25 A
    Länge:
    380 mm
    Breite:
    600 mm
    Höhe:
    935 mm
    Gewicht:
    225 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5.934,90*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6.223,51*
    € 7.405,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6.158,52*
    € 7.328,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.998,62*
    € 7.138,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.934,90*
    € 7.062,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.