| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1495-9890482 Herst.-Nr.: A9890482 EAN/GTIN: 4255704402551 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Duracell Procell Constant Alkaline LR14 Baby C Batterie MN 1400 1,5V 40 Stk. (Box) Mit der neuen Duracell Procell Constant Alkaline LR14 Baby C Batterie Serie hat Duracell neue Maßstäbe bei Alkaline Batterien gesetzt. Sie ist die verbesserte Nachfolgerin der bewährten Duracell Industrial Serie.
Vorteile: Sicherer Betrieb im Temperaturbereich von -20 bis 54°C Zuverlässigkeit im Dauereinsatz Sehr hohe Kapazitäten Duracell ist einer der weltweit führenden Batterie Hersteller im Bereich Alkaline Batterien, Spezialbatterien und NiMH Akkus. Das Spezialgebiet von Duracell sind hochwertige Batterien für anspruchsvolle Anwendungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technologie: | AlMn | Spannung: | 1,5 Volt | Kapazität: | 9,038 Ah | Breite: | 26.2 mm | Höhe: | 50 mm | Gewicht: | 2.76 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |