Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Procell Constant Alkaline LR14 Baby C Batterie MN 1400 1,5V 100 Stk. (Box)


Menge:  Box  
Produktinformationen
Duracell Procell Constant Alkaline LR14 Baby C Batterie MN 1400 1,5V 100 Stk. (Box)
Duracell Procell Constant Alkaline LR14 Baby C Batterie MN 1400 1,5V 100 Stk. (Box)
Duracell Procell Constant Alkaline LR14 Baby C Batterie MN 1400 1,5V 100 Stk. (Box)
Duracell Procell Constant Alkaline LR14 Baby C Batterie MN 1400 1,5V 100 Stk. (Box)
Duracell Procell Constant Alkaline LR14 Baby C Batterie MN 1400 1,5V 100 Stk. (Box)
Artikel-Nr.:
     1495-9890484
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     A9890484
EAN/GTIN:
     4255704402575
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14

Duracell Procell Constant Alkaline LR14 Baby C Batterie MN 1400 1,5V 100 Stk. (Box)

Mit der neuen Duracell Procell Constant Alkaline LR14 Baby C Batterie Serie hat Duracell neue Maßstäbe bei Alkaline Batterien gesetzt. Sie ist die verbesserte Nachfolgerin der bewährten Duracell Industrial Serie.

Vorteile:

  • Sicherer Betrieb im Temperaturbereich von -20 bis 54°C
  • Zuverlässigkeit im Dauereinsatz
  • Sehr hohe Kapazitäten

    Duracell ist einer der weltweit führenden Batterie Hersteller im Bereich Alkaline Batterien, Spezialbatterien und NiMH Akkus. Das Spezialgebiet von Duracell sind hochwertige Batterien für anspruchsvolle Anwendungen.

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    AlMn
    Spannung:
    1,5 Volt
    Kapazität:
    9,038 Ah
    Breite:
    26.2 mm
    Höhe:
    50 mm
    Gewicht:
    7.9 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 89,28*
      
    Preis gilt ab 500 Boxen
    1 Box enthält 20 Stück (ab € 4,464* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Box
    € 112,66*
    € 134,07
    pro Box
    ab 5 Boxen
    € 105,71*
    € 125,79
    pro Box
    ab 10 Boxen
    € 102,54*
    € 122,02
    pro Box
    ab 500 Boxen
    € 89,28*
    € 106,24
    pro Box
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.