| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9890854 Herst.-Nr.: A9890854 EAN/GTIN: 4255704406504 |
| |
|
| | |
| Growatt 4kWp PV-Anlage ohne Speicher mit SPH4000TL3-BH-UP Der SPH4000TL3-BH-UP von Growatt unterstützt Sie dabei, Ihren Eigenverbrauch an Solarstrom zu erhöhen. Die maximale Ausgangsleistung des Geräts liegt bei 4.000 W. Der europäische Wirkungsgrad liegt dabei bei 97%. Der Hybrid-Wechselrichter passt zu einer Solaranlage mit Werten bis zu 6 kWp. Auch wenn eine Solaranlage aus unterschiedlich starken Flächen besteht, wird ihre optimale Leistung durch 2 MPP-Tracker im SPH4000TL3-BH-UP unterstützt. Growatt Shinewifi-X Wifi Stick Der Growatt Shinewifi-X Wifi Stick ermöglicht es Ihnen, den Hybrid-Wechselrichter mit dem Internet zu verbinden. Über die dazugehörige Growatt Shine App können Sie somit von überall aus auf das Online-Monitoring des Shinewifi-X zugreifen. Smarte Schnittstellen für Ihren Komfort Diese Schnittstellen helfen Ihrem neuen Solar-Set, mit anderen Geräten zu kommunizieren: RS232, RS485, CAN, USB, WLAN Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodule (insgesamt 4,0 kWp) Die Solarmodule besitzen einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht die robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Die robusten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Feuchtigkeit, Kälte- und Hitzeeinflüssen. Hierdurch ermöglicht das Sunpro Mono 400 Watt Full Black auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Solarstromerzeugung. Diese Produkte befinden sich im Set: 1 Growatt SPH4000TL3-BH-UP 4kW Solar Hybrid Wechselrichter 3-phasig inkl. Smartmeter 1 Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick 10 Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodule (insgesamt 4,0 kWp) Dieses Set beinhaltet keine Solarkabel. Diese müssen zur Inbetriebnahme der Komplettanlage separat beschafft werden. Hinweis: Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten sollte der Hybridwechselrichter mit einem passenden Speicher betrieben werden. Weitere Informationen: | | Technologie: | Lithium | Länge: | 1722 mm | Breite: | 1134 mm | Höhe: | 30 mm | Gewicht: | 400.47 kg |
|
| | |
| | | |
| |