Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt 6kWp PV-Anlage ohne Speicher mit SPH6000TL3-BH-UP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt 6kWp PV-Anlage ohne Speicher mit SPH6000TL3-BH-UP
Growatt 6kWp PV-Anlage ohne Speicher mit SPH6000TL3-BH-UP
Growatt 6kWp PV-Anlage ohne Speicher mit SPH6000TL3-BH-UP
Growatt 6kWp PV-Anlage ohne Speicher mit SPH6000TL3-BH-UP
Growatt 6kWp PV-Anlage ohne Speicher mit SPH6000TL3-BH-UP
Growatt 6kWp PV-Anlage ohne Speicher mit SPH6000TL3-BH-UP
Artikel-Nr.:
     1495-9890856
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9890856
EAN/GTIN:
     4255704406528
Suchbegriffe:
Netzspeiseanlage
Photovoltaikanlage
Photovoltaik Systemspeicher
photovoltaik systemspeicher

Growatt 6kWp PV-Anlage ohne Speicher mit SPH6000TL3-BH-UP

Der Growatt SPH6000 6kW Solar Hybrid Wechselrichter 3-phasig ist ideal für neue Installationen oder Nachrüstspeichersysteme geeignet. Durch den EPS-Ausgang kann während eines Netzausfalls eine Ersatzversorgung einer Phase, mit einer Umschaltzeit von 10ms, gewährleistet werden. Der Growatt SPH6000 besitzt die Schutzklasse IP65 und ist besonders langlebig, sowie flexibel zu montieren. Der Wechselrichter wird mit einem dazugehörigen Smartmeter ausgeliefert.

Damit überzeugt der SPH 6000TL3-BH-UP

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 6000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 7,8kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 97,3%. Die typischen Wetterbedingungen in Europa werden bei der Berechnung des europäischen Wirkungsgrads berücksichtigt. Dieser liegt beim SPH 6000TL3-BH-UP bei 98%.

Growatt Shinewifi-X Wifi Stick

Der Growatt Shinewifi-X Wifi Stick ermöglicht es Ihnen, den Hybrid-Wechselrichter mit dem Internet zu verbinden. Über die dazugehörige Growatt Shine App können Sie somit von überall aus auf das Online-Monitoring des Shinewifi-X zugreifen.

Smarte Schnittstellen für Ihren Komfort

Diese Schnittstellen helfen Ihrem neuen Solar-Set, mit anderen Geräten zu kommunizieren:

  • RS232, RS485, CAN, USB, WLAN
  • Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodule (insgesamt 6,0 kWp)

    Die Solarmodule besitzen einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht die robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Die robusten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Feuchtigkeit, Kälte- und Hitzeeinflüssen. Hierdurch ermöglicht das Sunpro Mono 400 Watt Full Black auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Solarstromerzeugung.

    Das Set besteht aus folgenden Komponenten:

  • 1 Growatt SPH6000TL3-BH-UP 6kW Solar Hybrid Wechselrichter 3-phasig inkl. Smartmeter
  • 1 Growatt Shine-Wifi-X WiFi-Stick
  • 15 Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul (insgesamt 6,0 kWp)
  • Dieses Set beinhaltet keine Solarkabel. Diese müssen zur Inbetriebnahme der Komplettanlage separat beschafft werden.

    Hinweis: Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten sollte der Hybridwechselrichter mit einem passenden Speicher betrieben werden.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    1722 mm
    Breite:
    1134 mm
    Höhe:
    30 mm
    Gewicht:
    505.47 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2.703,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.978,03*
    € 3.543,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.932,71*
    € 3.489,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.799,96*
    € 3.331,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.735,30*
    € 3.255,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.703,37*
    € 3.217,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.