Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt 3kWp PV-Anlage ohne Speicher mit MIN 3600-XH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt 3kWp PV-Anlage ohne Speicher mit MIN 3600-XH
Growatt 3kWp PV-Anlage ohne Speicher mit MIN 3600-XH
Growatt 3kWp PV-Anlage ohne Speicher mit MIN 3600-XH
Growatt 3kWp PV-Anlage ohne Speicher mit MIN 3600-XH
Growatt 3kWp PV-Anlage ohne Speicher mit MIN 3600-XH
Growatt 3kWp PV-Anlage ohne Speicher mit MIN 3600-XH
Artikel-Nr.:
     1495-9890906
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9890906
EAN/GTIN:
     4255704406641
Suchbegriffe:
Netzspeiseanlage
Photovoltaikanlage
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher

Growatt 3kWp PV-Anlage ohne Speicher mit MIN 3600-XH

Dieses Set beinhaltet alles, was Sie zur Installation eine PV Systems mit einer Gesamtleistung von 3kWp benötigen.

Growatt MIN 3600-XH 3,6kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig

Der 1-phasige Growatt MIN 3600-XH 3,6kW Solar Hybrid Wechselrichter überzeugt durch eine beeindruckende Leistung von bis zu 3,6 kW und ermöglicht einen professionellen Betrieb kleinerer Photovoltaik-Systeme. Hierbei ist der Hybridwechselrichter besonders leise und lässt sich flexibel installieren. Der MIN 3600-XH ist besonders kompatibel und lässt sich mit vielen verschiedenen Solarmodul-Typen verbinden. Das neue OLED Touch Display gewährleistet eine angenehme Bedienung. Der Überspannungsschutz der DC-Seite sorgt für eine hohe Sicherheit.

Growatt TPM-E Smart Meter 3-phasig

Das 3-phasige Smart Meter Growatt TPM-E kommuniziert über die RS485-Schnittstelle mit dem Wechselrichter. Es wird zur Netzeinspeisungsbegrenzung und Eigenverbrauchsüberwachung benötigt.

Growatt Shinewifi-X Wifi Stick

Der Growatt Shinewifi-X Wifi Stick dient zur Verbindung des Hybridwechselrichters mit dem Internet.

Bitte beachten Sie bei der Installation die verlinkte Installationsanleitung inklusive des Installationscodes.

Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 1 Growatt MIN 3600-XH 3,6kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
  • 1 Growatt Smart Meter TPM-E 3-phasig
  • 1 Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick
  • 8 Sunpro 400Wp 1500v Solarpanele

    Hinweis: Dieses Set beinhaltet keine Solarkabel. Diese müssen zur Inbetriebnahme der Komplettanlage separat beschafft werden.

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    1722 mm
    Breite:
    1134 mm
    Höhe:
    30 mm
    Gewicht:
    288 kg
    Weitere Suchbegriffe: photovoltaik systemspeicher
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.346,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.551,61*
    € 1.846,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.529,39*
    € 1.819,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.450,70*
    € 1.726,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.402,84*
    € 1.669,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.346,22*
    € 1.602,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.