Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOX ESS H3 5kW Hybrid Wechselrichter mit 8,64 kWh Solarspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FOX ESS H3 5kW Hybrid Wechselrichter mit 8,64 kWh Solarspeicher
FOX ESS H3 5kW Hybrid Wechselrichter mit 8,64 kWh Solarspeicher
FOX ESS H3 5kW Hybrid Wechselrichter mit 8,64 kWh Solarspeicher
FOX ESS H3 5kW Hybrid Wechselrichter mit 8,64 kWh Solarspeicher
FOX ESS H3 5kW Hybrid Wechselrichter mit 8,64 kWh Solarspeicher
FOX ESS H3 5kW Hybrid Wechselrichter mit 8,64 kWh Solarspeicher
Artikel-Nr.:
     1495-9890938
Hersteller:
     FOX ESS
Herst.-Nr.:
     A9890938
EAN/GTIN:
     4255704407150
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

FOX ESS H3 5kW Hybrid Wechselrichter mit 8,64kWh Solarspeicher

Der H3-6.0-E ist ein Hybrid-Wechselrichter von FOX ESS. Ein Hybrid-Wechselrichter hilft Ihnen, Ihren Eigenverbrauch an Solarstrom zu erhöhen.

Die Vorteile Ihres neuen Hybrid-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des Hybrid-Wechselrichters beträgt 5000W. Das Produkt ist mit einer Anlage von maximal 9kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 97,8%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Hybrid-Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97,2%.

Die Funktionen Ihres neuen Geräts in der Übersicht

Mit einer Umschaltzeit von 20ms versorgt der Hybrid-Wechselrichter durch seine Ersatzstromfähigkeit Ihr Haus bei einem Stromausfall temporär weiter. Der Hybrid-Wechselrichter enthält 2 MPP-Tracker. Der Smartmeter ist bereits enthalten und muss nicht dazugekauft werden.

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

Praktische Schnittstellen für mehr Komfort

Über smarte Schnittstellen verbindet sich Ihr FOX ESS-Wechselrichter mit anderen Produkten. Hier eine Übersicht:
  • USB
  • CAN
  • RS485
  • Der Wechselrichter wird mit Wifi-Funktionalität und Energy Meter ausgeliefert.

    FOX ESS CM2900 2.880Wh Hochvolt-Batterie mit BMS

    Die FOX ESS CM2900 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah mit BMS bildet die Basis des FOX ESS ECS-Systems. Eine Hochvolt-Batterie mit BMS muss mit mindestens drei weiteren FOX ESS CS2900-Batterien kombiniert werden.
    Das Batteriemanagement-System sorgt für die intelligent Steuerung der Batteriemodule.

    Leistung

    Die Leistung der FOX ESS CM2900 beträgt 2,88kWh. Maximal können ein CM2900 und bis zu sechs CS2900 miteinander kombiniert werden. Das ermöglichst Speichergrößen von 8,64kWh bis 20,16kWh.

    Installation

    Die Installation erfolgt einfach per Plug&Play: Die Module werden aufeinander gestapelt und ermöglichen somit einen schnellen Aufbau.

    FOX ESS CS2900 2.880Wh Hochvolt-Batterie

    Die FOX ESS CS2900 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah überzeugt mit einer Leistung von 2,88kWh. Sie muss mit einer CM2900 und insgesamt mindestens zwei bis sechs CS2900 kombiniert werden.

    Leistung

    Maximal können ein CM2900 und bis zu sechs CS2900 miteinander kombiniert werden. Das ermöglichst Speichergrößen von 8,64kWh bis 20,16kWh.

    Installation

    Die Installation erfolgt einfach per Plug&Play: Die Module werden aufeinander gestapelt und ermöglichen somit einen schnellen Aufbau.

    Lieferumfang:
    1x FOX ESS H3 5kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
    1x FOX ESS ECM2900 V2.0 2.880Wh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS
    2x FOX ESS ECS2900 V2.0 2.88Wh Hochvolt-Solarspeicher

    Hinweis: Das FOX ESS ECS2900 verfügt über eine Schwarzstart-Funktion. Um diese nutzen zu können werden drei ECS2900 Module benötigt. Dieses Set beinhaltet zwei ECS2900 Module. Die Module können separat bei uns erworben werden. Alternativ bieten wir auch Sets mit größeren Speichergrößen an, mit welchen die Schwarzstart-Funktion genutzt werden könnte.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    LiFePO4
    Spannung:
    172,8 Volt
    Strom:
    50 A
    Länge:
    570 mm
    Breite:
    380 mm
    Höhe:
    470 mm
    Gewicht:
    99.5 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4.859,09*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.098,82*
    € 6.067,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.047,19*
    € 6.006,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.914,95*
    € 5.848,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4.859,09*
    € 5.782,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.