Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOX ESS H3 12kW Hybrid Wechselrichter mit 8,64 kWh Solarspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FOX ESS H3 12kW Hybrid Wechselrichter mit 8,64 kWh Solarspeicher
FOX ESS H3 12kW Hybrid Wechselrichter mit 8,64 kWh Solarspeicher
FOX ESS H3 12kW Hybrid Wechselrichter mit 8,64 kWh Solarspeicher
FOX ESS H3 12kW Hybrid Wechselrichter mit 8,64 kWh Solarspeicher
FOX ESS H3 12kW Hybrid Wechselrichter mit 8,64 kWh Solarspeicher
FOX ESS H3 12kW Hybrid Wechselrichter mit 8,64 kWh Solarspeicher
Artikel-Nr.:
     1495-9890942
Hersteller:
     FOX ESS
Herst.-Nr.:
     A9890942
EAN/GTIN:
     4255704407198
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

FOX ESS H3 10kW Hybrid Wechselrichter mit 8,64kWh Solarspeicher

Kennzahlen Ihres FOX ESS-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 12000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 15kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Hybrid-Wechselrichters beträgt 98%. Der europäische Wirkungsgrad von 97,3% berücksichtigt die typischen Wetterbedingungen in Europa.

Ausgewogene Performance durch 2 MPP-Tracker

Bei einem Stromausfall versorgt dieser Hybrid-Wechselrichter mit eingebauter Ersatzstromfähigkeit Ihr Haus mit einer Umschaltzeit von 20ms weiter. Der Hybrid-Wechselrichter enthält 2 MPP-Tracker. Bei diesem Produkt ist bereits ein Smartmeter im Lieferumfang enthalten. 

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

Das sind die Schnittstellen des H3-12.0-E

Über smarte Schnittstellen verbindet sich Ihr FOX ESS-Wechselrichter mit anderen Produkten. Hier eine Übersicht:
  • USB
  • CAN
  • RS485
  • Der Wechselrichter wird mit Wifi-Funktionalität und Energy Meter ausgeliefert.

    FOX ESS CM2900 2.880Wh Hochvolt-Batterie mit BMS

    Die FOX ESS CM2900 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah mit BMS bildet die Basis des FOX ESS ECS-Systems. Eine Hochvolt-Batterie mit BMS muss mit mindestens zwei weiteren FOX ESS CS2900-Batterien kombiniert werden.
    Das Batteriemanagement-System sorgt für die intelligent Steuerung der Batteriemodule.

    Leistung

    Die Leistung der FOX ESS CM2900 beträgt 2,88kWh. Maximal können ein CM2900 und bis zu sechs CS2900 miteinander kombiniert werden. Das ermöglichst Speichergrößen von 8,64kWh bis 20,16kWh.

    Installation

    Die Installation erfolgt einfach per Plug&Play: Die Module werden aufeinander gestapelt und ermöglichen somit einen schnellen Aufbau.

    FOX ESS CS2900 2.880Wh Hochvolt-Batterie

    Die FOX ESS CS2900 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah überzeugt mit einer Leistung von 2,88kWh. Sie muss mit einer CM2900 und insgesamt mindestens zwei bis sechs CS2900 kombiniert werden.

    Leistung

    Maximal können ein CM2900 und bis zu sechs CS2900 miteinander kombiniert werden. Das ermöglichst Speichergrößen von 8,64kWh bis 20,16kWh.

    Installation

    Die Installation erfolgt einfach per Plug&Play: Die Module werden aufeinander gestapelt und ermöglichen somit einen schnellen Aufbau.

    Lieferumfang:
    1x FOX ESS H3 12kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
    1x FOX ESS ECM2900 V2.0 2.880Wh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS
    2x FOX ESS ECS2900 V2.0 2.88Wh Hochvolt-Solarspeicher

    Hinweis: Das FOX ESS ECS2900 verfügt über eine Schwarzstart-Funktion. Um diese nutzen zu können werden drei ECS2900 Module benötigt. Dieses Set beinhaltet zwei ECS2900 Module. Die Module können separat bei uns erworben werden. Alternativ bieten wir auch Sets mit größeren Speichergrößen an, mit welchen die Schwarzstart-Funktion genutzt werden könnte.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    LiFePO4
    Spannung:
    172,8 Volt
    Strom:
    50 A
    Länge:
    570 mm
    Breite:
    380 mm
    Höhe:
    470 mm
    Gewicht:
    99.5 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4.892,32*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.002,82*
    € 5.953,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4.972,68*
    € 5.917,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.912,41*
    € 5.845,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4.892,32*
    € 5.821,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.