Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkonkraftwerk Growatt MIC 800 0,8kW mit 800W Solarpanels


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkonkraftwerk Growatt MIC 800 0,8kW mit 800W Solarpanels
Balkonkraftwerk Growatt MIC 800 0,8kW mit 800W Solarpanels
Balkonkraftwerk Growatt MIC 800 0,8kW mit 800W Solarpanels
Balkonkraftwerk Growatt MIC 800 0,8kW mit 800W Solarpanels
Balkonkraftwerk Growatt MIC 800 0,8kW mit 800W Solarpanels
Balkonkraftwerk Growatt MIC 800 0,8kW mit 800W Solarpanels
Artikel-Nr.:
     1495-9890964
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9890964
EAN/GTIN:
     4255704407495
Suchbegriffe:
Balkonkraftwerk
Solarset
Solarstrom-Set
balkonkraftwerk 800wp

Balkonkraftwerk Growatt MIC 800 Wechselrichterund 800W Solarpanels

Dieses Set versetzt Sie in die Lage, Ihr eigenes Balkonkraftwerk zu betreiben.

Das Set beinhaltet die folgenden Artikel:

  • 1 Growatt MIC 800TL-X 0,8kW Wechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig
  • 2 Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul für Photovolatik-Anlagen
  • 2 Solar-Kupplungsstecker MC 4 (4 - 6 mm²) für Photovoltaikanlagen
  • 2 Solar-Kupplungsbuchse MC 4 (4 - 6 mm²) für Photovoltaikanlagen
  • 1 SolarPlus Kabel H1Z2Z2-K 01X4 1 kV schwarz 15m
  • 1 SolarPlus Kabel H1Z2Z2-K 01X4 1 kV rot 15m

    Growatt MIC 800TL-X 0,8kW Wechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig

    Der Growatt MIC 800TL-X 0,8 kW Wechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig ist ein Micro-Wechselrichter, der sich für den Einsatz mit einer kleinen Solaranlage zum Beispiel an Balkonen, Garagen, Gartenhäusernoder Flächen mit Beschattung eignet. Der Wechselrichter ist schnell installiert und ermöglicht flexible Anwendungen. Die Leistung des Wechselrichters beträgt 800W. Er kann mit PV-Systemen mit einer Gesamt-Leistung von bis zu 1,12 kWp verwendet werden.

    Der Wechselrichter ist sowohl für neue Anlagen als auch zur Nachrüstung geeignet und kann mit sämtlichen Solarmodul-Typen kombiniert werden.

    Über folgende Schnittstellen verfügt der Growatt MIC 800TL-X:

  • RS485
  • USB
  • Wi-Fi (optional)
  • GPRS (optional)
  • LAN (optional)
  • Um die Online-Funktionen des Wechselrichters verwenden zu können wird das separat erhäliche Growatt Shinewifi-X benötigt.

    Erleichterter Anmeldeprozess

    Durch das Solarpaket I hat sich der Anmeldeprozess ziemlich vereinfacht. Es ist nur noch eine Anmeldung im Marktstammdatenregister notwendig, nicht aber beim Netzbetreiber. Außerdem dürfen Vermieter die Installation eines Balkonkraftwerks nicht mehr ohne triftigen Grund verweigern. Für den Mieter ist es also einfacher ein Balkonkraftwerk zu installieren.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    Balkonkraftwerk
    Länge:
    1722 mm
    Breite:
    1134 mm
    Höhe:
    30 mm
    Gewicht:
    44.29 kg
    Weitere Suchbegriffe: solarset
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 601,32*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 715,80*
    € 851,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 709,91*
    € 844,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 680,93*
    € 810,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 654,55*
    € 778,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 601,32*
    € 715,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.