Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOX ESS H3 8kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 8,64kWh Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FOX ESS H3 8kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 8,64kWh Speicher
FOX ESS H3 8kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 8,64kWh Speicher
FOX ESS H3 8kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 8,64kWh Speicher
FOX ESS H3 8kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 8,64kWh Speicher
FOX ESS H3 8kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 8,64kWh Speicher
FOX ESS H3 8kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 8,64kWh Speicher
Artikel-Nr.:
     1495-9890982
Hersteller:
     FOX ESS
Herst.-Nr.:
     A9890982
EAN/GTIN:
     4255704407808
Suchbegriffe:
Netzspeiseanlage
Photovoltaikanlage

FOX ESS H3 8kWp PV-Komplettanlage mit Solarmodulen und 8,64kWh Speicher

Der H3-8.0-E ist ein Hybrid-Wechselrichter von FOX ESS. Mit einem Hybrid-Wechselrichter lässt sich der in der Solaranlage produzierte Strom zwischenspeichern. Das sorgt für einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Die Vorteile Ihres neuen Hybrid-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 8000W. Das Produkt passt zu einer Solaranlage mit einer Größe von bis zu 10.4kWp. Die maximale Effizienz des Wechselrichters wird mit dem maximalen Wirkungsgrad beschrieben. Der Wert liegt bei 98%. Der europäische Wirkungsgrad von 97,3% berücksichtigt die typischen Wetterbedingungen in Europa.

Ausgewogene Performance durch 2 MPP-Tracker

Mit einer Umschaltzeit von 20ms versorgt der Hybrid-Wechselrichter durch seine Ersatzstromfähigkeit Ihr Haus bei einem Stromausfall temporär weiter. Die maximale Leistung des FOX ESS-Wechselrichters wird durch 2 MPP-Tracker unterstützt.

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

Die Schnittstellen des FOX ESS-Geräts im Überblick

Der Wechselrichter H3-8.0-E von FOX ESS hat diese Schnittstellen:
  • USB
  • CAN
  • RS485
  • Der Wechselrichter wird mit Wifi-Funktionalität und Energy Meter ausgeliefert.

    FOX ESS CM2900 2.880Wh Hochvolt-Batterie mit BMS

    Die FOX ESS CM2900 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah mit BMS bildet die Basis des FOX ESS ECS-Systems. Eine Hochvolt-Batterie mit BMS muss mit mindestens drei weiteren FOX ESS CS2900-Batterien kombiniert werden.
    Das Batteriemanagement-System sorgt für die intelligent Steuerung der Batteriemodule.

    Leistung

    Die Leistung der FOX ESS CM2900 beträgt 2,88kWh. Maximal können ein CM2900 und bis zu sechs CS2900 miteinander kombiniert werden. Das ermöglichst Speichergrößen von 11,52kWh bis 20,16kWh.

    Kompatibilität

    Die FOX ESS CM2900 ist in Kombination von drei bis sechs CS2900 mit den Wechselrichtern der H3-Serie kompatibel.

    Installation

    Die Installation erfolgt einfach per Plug&Play: Die Module werden aufeinander gestapelt und ermöglichen somit einen schnellen Aufbau.

    FOX ESS ECS2900 V2.0 2,88 kWh Hochvolt-Solarspeicher

    Die FOX ESS CS2900 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah überzeugt mit einer Leistung von 2,88kWh. Sie muss mit einer CM2900 und insgesamt mindestens drei bis sechs CS2900 kombiniert werden.

    Leistung

    Maximal können ein CM2900 und bis zu sechs CS2900 miteinander kombiniert werden. Das ermöglichst Speichergrößen von 11,52kWh bis 20,16kWh.

    Kompatibilität

    Die FOX ESS CS2900 ist in Kombination von insgesamt drei bis sechs FOX ESS CS2900 sowie einer FOX ESS CM2900 mit den Wechselrichtern der H3-Serie kompatibel.

    Installation

    Die Installation erfolgt einfach per Plug&Play: Die Module werden aufeinander gestapelt und ermöglichen somit einen schnellen Aufbau.

    FOX ESS Wifi 3.0 Stick

    Der FOX ESS Wifi 3.0 Stick ist kompatibel mit den Wechselrichtern der H3/AC3-Serie und verbindet diese per WLAN/Wifi mit dem Internet.

    Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen

    Das Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul besitzt eine Nennleistung von 400 Watt. Das Solarmodul ist ideal für den Einsatz an Wohn- Gewerbegebäuden als auch Flächenanlagen geeignet.

    Das Solarmodul besitzt einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht seine robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Seine robusten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Feuchtigkeit, Kälte- und Hitzeeinflüssen. Hierdurch ermöglicht das Sunpro Mono 400 Watt Full Black auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Solarstromerzeugung.

    Lieferumfang:
    1x FOX ESS H3 8kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
    1x FOX ESS ECM2900 V2.0 2.880Wh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS
    2x FOX ESS ECS2900 V2.0 2,88 kWh Hochvolt-Solarspeicher
    1x FOX ESS Wifi 3.0 Stick
    1x FOX ESS DTSU666 Energy Meter 3-phasig
    20x Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen

    Hinweis: Das FOX ESS ECS2900 verfügt über eine Schwarzstart-Funktion. Um diese nutzen zu können werden drei ECS2900 Module benötigt. Dieses Set beinhaltet zwei ECS2900 Module. Die Module können separat bei uns erworben werden. Alternativ bieten wir auch Sets mit größeren Speichergrößen an, mit welchen die Schwarzstart-Funktion genutzt werden könnte.

    Weitere Informationen:
    Länge:
    1722 mm
    Breite:
    1134 mm
    Höhe:
    30 mm
    Gewicht:
    655 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6.914,33*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7.067,60*
    € 8.410,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7.025,80*
    € 8.360,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6.942,19*
    € 8.261,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6.914,33*
    € 8.228,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.