Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow Delta 2 1024Wh Portable Powerstation mit 90W Solarmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow Delta 2 1024Wh Portable Powerstation mit 90W Solarmodul
EcoFlow Delta 2 1024Wh Portable Powerstation mit 90W Solarmodul
EcoFlow Delta 2 1024Wh Portable Powerstation mit 90W Solarmodul
EcoFlow Delta 2 1024Wh Portable Powerstation mit 90W Solarmodul
EcoFlow Delta 2 1024Wh Portable Powerstation mit 90W Solarmodul
EcoFlow Delta 2 1024Wh Portable Powerstation mit 90W Solarmodul
Artikel-Nr.:
     1495-9891032
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     A9891032
EAN/GTIN:
     4255704408515
Suchbegriffe:
Powerstation

EcoFlow Delta 2 1024Wh Portable Powerstation mit 90W Solarmodul

Die EcoFlow Delta2 Powerstation versorgt Sie überall mit Strom. Das Gerät verfügt über 2 Tragegriffe für einen komfortablen Transport.

Flexible Lademöglichkeiten

Die Stromspeicher können Sie zuhause über die Steckdose, im Auto über den Zigarettenanzünder oder über ein Solarpanel laden.

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Das Gerät hat eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 2.400 W können Sie Ihr Laptop, Ihre Kaffeemaschine oder Ihr elektrisches Handwerkzeug anschließen.

Keine aufwendigen Installationen

Mit der tragbaren Energie Station entfallen aufwendige Elektroinstallationen. Mit einem mobilen Solarpanel von EcoFlow eignet sich das Gerät besonders für Wohnmobile, aber auch für Schrebergärten oder den gewerblichen Einsatz.

Großes Display

Über das Display an der Vorderseite haben Sie jederzeit Kontrolle über den Ladestatus sowie den Stromeingang und -ausgang.

Technische Daten für EcoFlow Delta2:

  • Akkukapazität: 1024Wh 
  • max. Geräteleistung: 2.400 W
  • Ausgänge: 4x AC, 2x USB-A, 2x USB-A Schnellladung, 2x USB-C, 1x Kfz-Ladegerät, 2x DC5521-Ausgang
  • Überspannungsschutz
  • Niederspannungsschutz
  • Überhitzungsschutz
  • Niedertemperaturschutz
  • Ladeanzeige
  • a-TroniX PPS Solar Bag 90W 2x45W faltbares Solarmodul

    Das tragbare und faltbare Solarpanel ist für den Outdoor-Einsatz beim Camping, sowie für Wohnmobile und Boote ohne feste Solarinstallationen geeignet.

    Flexible Handhabung

    Das Solarpanel ist mit den integrierten Standfüßen schnell aufgebaut und Sie können es optimal zur Sonne ausrichten. Alternativ können Sie die vorhandenen Ösen zum Befestigen, beispielsweise an Ihrem Wohnmobil nutzen.

    Wasserabweisend und strapazierfähig

    Die Tasche ist wasserabweisend und sehr strapazierfähig. Somit kann sie sogar im Regen eingesetzt werden.

    Leicht und kompakt

    Zusammengeklappt hat das Panel das kompakte Maß von 560 x 440 x 15mm. Dank des geringen Gewichts von nur 1,6kg können Sie das Modul leicht transportieren.

    Technische Daten

    Photovoltaik Panel: 2x 45W
    Solarzellen: Mono
    Max. Leistungsspannung: 20,88V
    Max. Leistungsstrom: 3,98 A
    Kurzschlussstrom: 4,22 A

    a-TroniX PPS Solar Kabel Anderson Stecker auf XT60

    Das a-TroniX PPS Solar Kabel Anderson Stecker auf XT60 ermöglicht den Anschluss einer tragbaren EcoFlow Powerstation an ein Solarmodul mit Anderson Powerpole Anschluss.

    Lieferumfang:
    1x EcoFlow Delta 2 1024Wh Portable Powerstation (inkl. AC-Ladekabel, Auto-Ladekabel, DC5521 auf DC5525 Kabel, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung für die App, Garantiekarte)
    1x a-TroniX PPS Solar Bag 90W 2x45W faltbares Solarmodul (inkl. 1x 0,3m 12AWG Kabel von der Anschlussdose zum kleinen Anderson-Stecker/ 2x 0,3m 12AWG Kabel mit kleinem Anderson-Stecker und Pin-Klemme für MPPT
    )
    1x a-TroniX PPS Solar Kabel 2m Anderson Stecker auf XT60

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    245 mm
    Breite:
    214 mm
    Höhe:
    142 mm
    Gewicht:
    14.1 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1.161,13*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.161,13*
    € 1.381,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.154,49*
    € 1.373,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.130,35*
    € 1.345,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.107,82*
    € 1.318,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.079,89*
    € 1.285,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.