Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoodWe LX F9.8-H 9,83kWh Solarspeicher Lynx Home F Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GoodWe LX F9.8-H 9,83kWh Solarspeicher Lynx Home F Serie
GoodWe LX F9.8-H 9,83kWh Solarspeicher Lynx Home F Serie
GoodWe LX F9.8-H 9,83kWh Solarspeicher Lynx Home F Serie
GoodWe LX F9.8-H 9,83kWh Solarspeicher Lynx Home F Serie
Artikel-Nr.:
     1495-9891132
Hersteller:
     GoodWE
Herst.-Nr.:
     A9891132
EAN/GTIN:
     4255704408928
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher

GoodWe LX F9.8-H 9,83kWh Solarspeicher Lynx Home F Serie

Der Solarspeicher Lynx Home F ist durch die Eigenverbrauchsoptimierung und dem Notstrombetrieb ideal für Eigenheime geeignet. In diesem Set befinden sich 3 GoodWe Lynx Home F 3,27kWh Solarspeicher mit einer Gesamtkapazität von 9,83kWh. Insgesamt können bis zu 5 Solarspeicher gestapelt werden, was Kapazitäten von bis zu 16,4kWh ermöglicht. Die für die Inbetriebnahme des Speicher-Sets benötigte GoodWe Lynx HV F-H PCU Basis und BMS liegt dem Set bei.

Technische Daten GoodWe LX F9.8-H

Batteriekapazität: 9,83 kWh
Schutzklasse: IP55
Maße (B x H x T): 600 x 780 x 380 mm
Gewicht (kg): 115 kg

Lieferumfang
3x GoodWe Lynx Home F 3,27kWh Solarspeicher für 1-phasige und 3-phasige Wechselrichter
1x GoodWe Lynx HV F-H PCU Basis und BMS für Lynx F Module

Weitere Informationen:
Technologie:
LiFePO4
Spannung:
307,2 Volt
Strom:
25 A
Länge:
600 mm
Breite:
380 mm
Höhe:
780 mm
Gewicht:
158 kg
Weitere Suchbegriffe: photovoltaik systemspeicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.708,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.004,37*
€ 4.765,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.948,15*
€ 4.698,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.795,43*
€ 4.516,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.726,89*
€ 4.435,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.708,26*
€ 4.412,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.