Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow Balkonkraftwerk 800W PowerStream Komplettset inkl. DELTA Max 1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow Balkonkraftwerk 800W PowerStream Komplettset inkl. DELTA Max 1600
EcoFlow Balkonkraftwerk 800W PowerStream Komplettset inkl. DELTA Max 1600
EcoFlow Balkonkraftwerk 800W PowerStream Komplettset inkl. DELTA Max 1600
EcoFlow Balkonkraftwerk 800W PowerStream Komplettset inkl. DELTA Max 1600
EcoFlow Balkonkraftwerk 800W PowerStream Komplettset inkl. DELTA Max 1600
EcoFlow Balkonkraftwerk 800W PowerStream Komplettset inkl. DELTA Max 1600
Artikel-Nr.:
     1495-9891183
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     A9891183
EAN/GTIN:
     4255704409543
Suchbegriffe:
Balkonkraftwerk
Solarset
Solarstrom-Set
balkonkraftwerk 800wp

EcoFlow Balkonkraftwerk 800W PowerStream Komplettset inkl. DELTA Max 1600

Der Ecoflow Powerstream Microwechselrichter 800W ist ein Micro-Wechselrichter, der sich für den Einsatz mit einer kleinen Solaranlage zum Beispiel an Balkonen, Gartenhäusern, Garagen oder Flächen mit Beschattung eignet. Der Wechselrichter ist schnell installiert und ermöglicht flexible Anwendungen. Mit seiner Drosselung auf 800 Watt ist er speziell für den deutschen Markt entwickelt worden. Der Wechselrichter ist sowohl für neue Anlagen als auch zur Nachrüstung geeignet und kann mit sämtlichen Solarmodul-Typen kombiniert werden.

Der Powerstream Microwechselrichter 800W von Ecoflow ist mit samtlichen tragbaren Power Stations von Ecoflow kompatibel.

EcoFlow Delta Max 1600 1612Wh 220-240V Portable Powerstation

Die EcoFlow Delta Max Power Station versorgt Sie überall mit Strom. Die mobile Stromversorgung lässt sich über die Steckdose oder über ein Solarmodul laden.

Flexible Lademöglichkeiten

Die Powerstation können Sie zuhause über die Steckdose, im Auto über den Zigarettenanzünder oder über ein Solarpanel laden.

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Mit diversen Anschlüssen mit einer maximalen Ausgangsleistung von 2400W können Sie Ihr Laptop, Ihre Kaffeemaschine oder Ihr elektrisches Handwerkzeug anschließen

Keine aufwändigen Installationen

Mit der tragbaren Powerstation entfallen aufwendige Elektroinstallationen. Mit einem mobilen Solarpanel von EcoFlow eignet sich das Gerät für den privaten und beruflichen Einsatz.

Jederzeit über Ladezustand informiert

Über das Display an der Vorderseite haben Sie jederzeit Kontrolle über den Ladestatus sowie den Stromeingang und -ausgang. Mit der EcoFlow App können Sie die Informationen auch über Ihr Handy ansehen.

Umfangreiches Zubehör

Im Lieferumfang sind alle Kabel vorhanden, die Sie benötigen: 1,5m Ladekabel mit Schutzkontaktstecker, 1,5m Autoladekabel, DC5521-DC5525 Kabel.

Technische Daten des EcoFlow Delta Max:

  • Akkukapazität: 1612: 2x 12W, 5V, 2,4A
  • USB-A-Schnellladung: 2x 12W, 5V, 2,4A / 9V, 2A/ 12V, 1,5A, 18W
  • USB-C Ausgang: 2x 5V DC, 9V DC,12V DC, 15V DC, 20V DC, max. 5A, 100W  
  • AC-Ladeeingang: 2000W Max, 10A
  • Solarladeeingang: 800W, 11-100V, 10A
  • Entladungstemperatur: -20 bis 60°C +/- 3°C. 
  • Ladetemperatur: 0 bis 45°C +/- 3 °
  • Ladezeit über AC: 1,6 Std.
  • EcoFlow 400W Starres Solarpanel (2 Stück)

    Das EcoFlow 400W Starres Solarpanel verfügt über eine Leistung von 400W, bei einer Umwandlungs-Effizienz von 23%. Das Panel bestehen aus einem rostfreien Aluminium-Rahmen und einer klaren Glas-Oberfläche. Im Lieferumfang sind zwei 400W Solarpanele enthalten.

    Abmessungen: 1722mm x 1134mm x 35mm

    Die Panele werden ohne Kipphalterung ausgeliefert.

    Dieses Bundle enthält die folgenden Inhalte:

  • 1 Ecoflow PowerStream Mikrowechselrichter 800W
  • 1 EcoFlow 400W Starres Solarpanel (2 Stück)
  • 1 EcoFlow Delta Max 1600 1612Wh 220-240V Portable Powerstation
  • 1 EcoFlow BKW Delta Verbindungskabel PowerStream zu XT150
  • 2 EcoFlow MC4 Solar Verlängerungskabel 3m
  • 1 EcoFlow BKW-AC-Kabel PowerStream 3m
  • 1 EcoFlow BKW-Solar-Kabel PowerStream
  • Erleichterter Anmeldeprozess

    Durch das Solarpaket I hat sich der Anmeldeprozess ziemlich vereinfacht. Es ist nur noch eine Anmeldung im Marktstammdatenregister notwendig, nicht aber beim Netzbetreiber. Außerdem dürfen Vermieter die Installation eines Balkonkraftwerks nicht mehr ohne triftigen Grund verweigern. Für den Mieter ist es also einfacher ein Balkonkraftwerk zu installieren.

    Weitere Informationen:
    Länge:
    1870 mm
    Breite:
    1260 mm
    Höhe:
    115 mm
    Gewicht:
    193.2 kg
    Weitere Suchbegriffe: solarset
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.078,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.314,08*
    € 2.753,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.280,61*
    € 2.713,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.175,76*
    € 2.589,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.120,64*
    € 2.523,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.078,60*
    € 2.473,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.