Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt 4800Wp Mini PV-Anlage mit MIN 4600TL-XH 4,6kW Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt 4800Wp Mini PV-Anlage mit MIN 4600TL-XH 4,6kW Wechselrichter
Growatt 4800Wp Mini PV-Anlage mit MIN 4600TL-XH 4,6kW Wechselrichter
Growatt 4800Wp Mini PV-Anlage mit MIN 4600TL-XH 4,6kW Wechselrichter
Growatt 4800Wp Mini PV-Anlage mit MIN 4600TL-XH 4,6kW Wechselrichter
Growatt 4800Wp Mini PV-Anlage mit MIN 4600TL-XH 4,6kW Wechselrichter
Artikel-Nr.:
     1495-9891301
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9891301
EAN/GTIN:
     4255704410549
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Netzspeiseanlage
Photovoltaikanlage

Growatt 4800Wp Mini PV-Anlage mit MIN 4600TL-XH 4,6kW Wechselrichter

Der 1-phasige Growatt MIN 4600-XH 4,6kW Solar Hybrid Wechselrichter überzeugt durch eine beeindruckende Leistung von bis zu 4,6 kW und ermöglicht einen professionellen Betrieb kleinerer Photovoltaik-Systeme. Hierbei ist der Hybridwechselrichter besonders leise und lässt sich flexibel installieren. Der MIN 4600-XH ist besonders kompatibel und lässt sich mit vielen verschiedenen Solarmodul-Typen verbinden. 

Der Europäische Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 97,5%. Er verfügt über 2 MPPT um jederzeit einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.

Besonderheiten des Growatt MIN 4600-XH

Der Überspannungsschutz der DC-Seite sorgt für eine hohe Sicherheit. Das integrierte OLED Touch Display gewährleistet zudem eine intuitive Bedienung.

Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen

Das Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul besitzt eine Nennleistung von 400 Watt. Das Solarmodul ist ideal für den Einsatz an Wohn- Gewerbegebäuden als auch Flächenanlagen geeignet.

Das Solarmodul besitzt einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht seine robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Seine robusten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Feuchtigkeit, Kälte- und Hitzeeinflüssen. Hierdurch ermöglicht das Sunpro Mono 400 Watt Full Black auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Solarstromerzeugung.

Growatt Shinewifi-X Wifi Stick

Der Growatt Shinewifi-X Wifi Stick dient zur Verbindung des Hybridwechselrichters mit dem Internet. Er kann in Kombination mit Wechselrichtern der folgenden Growatt-Serien verwendet werden:

Bitte beachten Sie bei der Installation die verlinkte Installationsanleitung inklusive des Installationscodes.

Dieses Bundle beinhaltet die folgenden Artikel:

  • 1 Growatt MIN 4600TL-XH 4,6kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
  • 12 Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen
  • 1 Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick
  • Weitere Informationen:
    Länge:
    1722 mm
    Breite:
    1134 mm
    Höhe:
    30 mm
    Gewicht:
    258 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.587,09*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.784,14*
    € 2.123,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.767,49*
    € 2.103,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.685,03*
    € 2.005,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.636,07*
    € 1.946,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.587,09*
    € 1.888,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.