Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX AX 10kWp PV-Komplettanlage mit Glas Glas Modulen und 11,52kWh Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX AX 10kWp PV-Komplettanlage mit Glas Glas Modulen und 11,52kWh Speicher
a-TroniX AX 10kWp PV-Komplettanlage mit Glas Glas Modulen und 11,52kWh Speicher
a-TroniX AX 10kWp PV-Komplettanlage mit Glas Glas Modulen und 11,52kWh Speicher
a-TroniX AX 10kWp PV-Komplettanlage mit Glas Glas Modulen und 11,52kWh Speicher
a-TroniX AX 10kWp PV-Komplettanlage mit Glas Glas Modulen und 11,52kWh Speicher
a-TroniX AX 10kWp PV-Komplettanlage mit Glas Glas Modulen und 11,52kWh Speicher
Artikel-Nr.:
     1495-9891401
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9891401
EAN/GTIN:
     4255704411188
Suchbegriffe:
Netzspeiseanlage
Photovoltaikanlage

a-TroniX 10kWp PV-Komplettanlage mit Glas Glas Modulen und 11,52kWh Speicher

Der AX 10,0kW-3ph ist ein Hybrid-Wechselrichter von a-Tronix. Mit einem Hybrid-Wechselrichter lässt sich der in der Solaranlage produzierte Strom zwischenspeichern. Das sorgt für einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Die Vorteile Ihres neuen Hybrid-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 10.000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 13kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 98%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Hybrid-Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97,3%.

Smarter Wechselrichter für Ihre Ansprüche

Der Hybrid-Wechselrichter enthält 2 MPP-Tracker. Der Smartmeter ist bereits enthalten und muss nicht dazugekauft werden. Der Hybrid Wechselrichter verfügt zudem über die Möglichkeit, schwarzstartfähig konfiguriert zu werden. Die Schwarzstart-Funktion setzt ein a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS und zwei a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher voraus.

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

Mit diesen Schnittstellen punktet der a-TroniX AX 10,0kW-3ph

Der Wechselrichter a-TroniX AX 10,0kW-3ph hat diese Schnittstellen:

  • 2x RS485
  • DRM
  • Ripple Control
  • USB

    Das passende Smartmeter und der W-LAN Dongle sind im Lieferumfang enthalten.

  • a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS

    Der a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS bildet die Basis des a-Tronix AX-Systems. Das Batteriemanagement-System sorgt für die intelligente Steuerung der Batteriemodule.

    Leistung

    Die Leistung des a-Tronix AX 2,88kWh Solarspeichers beträgt 2,88 kWh. Maximal können ein 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS und bis zu sechs AX 2,88kWh Hochvolt Batteriemodule miteinander kombiniert werden. Das ermöglicht Speichergrößen von 5,76kWh bis 20,16 kWh.

    Installation

    Die Installation erfolgt einfach per Plug&Play: Die Module werden aufeinander gestapelt und ermöglichen somit einen schnellen Aufbau.

    a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher

    Der a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher überzeugt mit einer Leistung von 2,88 kWh. Er muss mit einem AX 2,88kWh Hochvolt Batterie mit BMS verbunden werden.

    Leistung

    Die Leistung des a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeichers beträgt 2,88 kWh. Je nach Bedarf können ein bis sechs AX 2,88kWh Hochvolt Batteriemodule mit einem AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS kombiniert werden. Dies ermöglicht Speichergrößen von 5,76kWh bis 20,16 kWh.

    Installation

    Die Installation erfolgt einfach per Plug and Play: Die Module werden aufeinander gestapelt und ermöglichen somit einen schnellen Aufbau.

    Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen

    Das Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul besitzt eine Nennleistung von 430 Watt. Das Solarmodul ist ideal für den Einsatz an Wohn- Gewerbegebäuden als auch Flächenanlagen geeignet.

    Das Solarmodul besitzt einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht seine robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Seine Glas-Glas Konstruktion gemeinsam mit robust verbauten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Kälte- und Hitze- und Feuchtigkeitseinflüssen und auch mechanische Belastungen. Das Sunpro TopCon 430 Watt Full Black bietet auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe und zuverlässige Solarstromerzeugung.

    Lieferumfang:
    1x a-TroniX AX 10,0kW-3ph Hybrid Wechselrichter
    1x a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS
    3x a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher
    24x Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen

    Weitere Informationen:
    Länge:
    570 mm
    Breite:
    590 mm
    Höhe:
    380 mm
    Gewicht:
    816.25 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9.545,51*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9.930,81*
    € 11.817,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9.863,51*
    € 11.737,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9.631,84*
    € 11.461,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9.545,51*
    € 11.359,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.