| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1495-9891461 Herst.-Nr.: SYN 50 XH 10 EAN/GTIN: 4255704411416 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Growatt SYN 50-XH-1 Back Up Box 1-phasig Die Growatt SYN 50-XH-1 Back Up Box 1-phasig stellt die Notstromversorgung für Wohnhäuser und kleine Unternehmen sicher. Die Backup Box ist in der Lage, für den Fall eines Stromausfalls bis zu 6 kW aus dem Solarspeicher zur Verfügung zu stellen. Die Umschaltzeit hierbei beträgt 0,5 Sekunden. Die Growatt SYN 50-XH-1 Back Up Box 1-phasig ist eine gute Wahl für Kunden, die sich eine zuverlässige Notstrom-Lösung für Daheim oder für ein kleineres Unternehmen wünschen. Mit ihrem benutzerfreundlichen Design ist die Growatt SYN 50-XH-1 Back Up Box 1-phasigeinfach zu installieren und bedienen. Hinweis: Die Growatt SYN 50-XH-1 Back Up Box 1-phasig ist nur mit den Wechselrichtern der MIN XH Serie kompatibel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 450 mm | Breite: | 123 mm | Höhe: | 365 mm | Gewicht: | 10.8 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |