Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt SPH3000TL BL-UP 3kW mit Pylontech US2000C 7,2kWh Solarspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt SPH3000TL BL-UP 3kW mit Pylontech US2000C 7,2kWh Solarspeicher
Growatt SPH3000TL BL-UP 3kW mit Pylontech US2000C 7,2kWh Solarspeicher
Growatt SPH3000TL BL-UP 3kW mit Pylontech US2000C 7,2kWh Solarspeicher
Growatt SPH3000TL BL-UP 3kW mit Pylontech US2000C 7,2kWh Solarspeicher
Growatt SPH3000TL BL-UP 3kW mit Pylontech US2000C 7,2kWh Solarspeicher
Growatt SPH3000TL BL-UP 3kW mit Pylontech US2000C 7,2kWh Solarspeicher
Artikel-Nr.:
     1495-9891506
Hersteller:
     Pylontech
Herst.-Nr.:
     A9891506
EAN/GTIN:
     4255704411782

Growatt SPH3000TL BL-UP 3kW mit Pylontech US2000C 7,2kWh Solarspeicher

Der SPH3000TL BL-UP ist ein 1-phasiger Hybrid Wechselrichter von Growatt. Hybrid-Wechselrichter versorgen die angeschlossenen Verbraucher je nach Bedarf mit Energie aus der Solarbatterie. So erhöhen Sie Ihren Eigenverbrauch an Solarstrom.

Passt der SPH3000TL BL-UP zu Ihren Ansprüchen?

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 3.000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 6,6kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 97,5%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Hybrid-Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97,0%.

Die Funktionen des SPH3000TL BL-UP im Überblick

Die eingebaute Notstromfähigkeit ermöglicht den Betrieb einer Phase auch während eines Stromausfalls. Die Umschaltzeit beträgt dabei 0,5s. Durch die 2 MPP-Tracker wird eine optimale Leistung erreicht. Bei diesem Produkt ist bereits ein Smartmeter im Lieferumfang enthalten.

Diese Schnittstellen hat der Hybrid-Wechselrichter

Ihr neuer Hybrid-Wechselrichter kommuniziert mit anderen Geräten im Netzwerk. Diese Schnittstellen hat das Modell:

  • RS485
  • CAN
  • USB
  • Pylontech US2000C 2,4kWh Batteriespeicher

    Solar Lithiumspeicher der neuesten Generation, der auch bei regelmäßig tiefer Enladung  höchste Sicherheit und lange Lebensdauer schnellen Lade- und Endladeeigenschaften bietet. Der Solarspeicher verfügt über ein integriertes Batteriemanagementsystem (BMS) in jedem einzelnen Modul. Dieses überwacht den Status der Batteriezellen und schützt damit den Akku vor einem vorzeitigen Ausfall. Geschützt wird der Akku durch das integrierte BMS unter anderem vor Überladung, Überspannung und Übertemperatur.

    Der Pylontech kann in 19 Zoll Schränken oder mit dem Zubehörhaltern aufeinander oder stehend nebeneinander montiert werden. Das System ist modular und kann daher individuell auf die Bedürfnisse Ihres Haushalts oder Ihres gewerblichen Betriebs angepasst werden. Der Speicher kann zu insgesamt 16 Stück zusammen geschaltet werden.

    Technische Daten:

  • Technologie: Lithium-Eisenphosphat LiFePo4
  • integriertes BMS
  • Lebensdauer: 6000 Zyklen bei 90% Entladetiefe
  • Nennspannung: 48V
  • Nennkapazität: 2400Wh
  • Ladespannungsbereich: 52,5 - 53,2V
  • Empfohlener Ladestrom / Entladestrom: 25A
  • Maximaler Ladestrom / Entladestrom: 50A (Peak 100A für 15 Sekunden)
  • Betriebstemperaturbereich: -10°C bis +50°C
  • wartungsfrei
  • Kommunikation: RS485, RS232, CAN
  • Sicherheitszertifikate: CE, TÜV, UN 38.3
  • Schutzklasse: IP20
  • Dem Pylontech US2000C 2,4kWh Solarspeicher liegen ein Kommunikationskabel und zwei Netzkabel bei.

    Dieses Set besteht aus:

  • 3 x Pylontech US2000C 2,4kWh Batteriespeicher
  • 1 x Netzwerkschrank 19Zoll 12HE - für 6 PYLONTECH US2000
  • 1 x Kabelsatz für Pylontech US2000C, US3000C und US5000 Lithiumspeicher
  • 1 x Growatt SPH3000TL BL-UP 3kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
  • 1 x Growatt Shinewifi-S WiFi-Stick
  • 1 x Growatt Smart Meter TPM-E 3-phasig
  • Herstellerinformation zum Pylontech US2000C:
    Auf Grund der Halbleiterkrise musste, bei den neu produzierten Batteriespeichern vom Typ US2000C und US3000C, ein neuer Chip eingesetzt werden. Dadurch ist die Firmware leider nicht mehr kompatibel zwischen den Batteriespeichern mit dem „alten“ Chip und dem „neuen“ Chip. Es muss nun anhand der Seriennummer, vor dem Update der Firmware, differenziert werden welcher Chip eingesetzt wurde. An dem Seriennummer Aufkleber auf der Frontplatte kann anhand der 8. und 9. Stelle erkannt werden welcher Chip verbaut wurde. Sowie sich dort die Bezeichnung „E2“ oder „C3“ befindet handelt es sich um den neuen Chip. Bitte unbedingt darauf achten, dass nur die neue Firmware z.B. „US_C_NT_V1.4_Crc“ auf den Batteriespeichern mit dem neuen Chip installiert werden und nur die „alte“ Firmware z.B. „us_c_V2.7_Crc“ auf Geräten mit dem „alten“ Chip installiert werden. Ein Firmwareupdate auf eine falsche Firmware wird den Batteriespeicher zerstören, deswegen unbedingt die Ausführung vom Chip mit der zu installierenden Firmware auf Komptabilität prüfen. Durch falsch installierte Updates entfallen sämtliche Gewährleistungsansprüche.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    LiFePO4
    Spannung:
    48 Volt
    Kapazität:
    50 Ah
    Länge:
    500 mm
    Breite:
    600 mm
    Höhe:
    480 mm
    Gewicht:
    116.9 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3.193,79*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.349,26*
    € 3.985,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.319,27*
    € 3.949,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.234,00*
    € 3.848,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.193,79*
    € 3.800,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.