Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt 15kWp PV-Anlage ohne Speicher mit MOD 15KTL3-X 15kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt 15kWp PV-Anlage ohne Speicher mit MOD 15KTL3-X 15kW
Growatt 15kWp PV-Anlage ohne Speicher mit MOD 15KTL3-X 15kW
Growatt 15kWp PV-Anlage ohne Speicher mit MOD 15KTL3-X 15kW
Growatt 15kWp PV-Anlage ohne Speicher mit MOD 15KTL3-X 15kW
Growatt 15kWp PV-Anlage ohne Speicher mit MOD 15KTL3-X 15kW
Artikel-Nr.:
     1495-9891535
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9891535
EAN/GTIN:
     4255704412086
Suchbegriffe:
Netzspeiseanlage
Photovoltaikanlage
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher

Growatt 15kWp PV-Anlage ohne Speicher mit MOD 15KTL3-X 15kW

Der Growatt MOD 15KTL3-X 15kW Solar Wechselrichter versetzt Sie in die Lage, ein eigenes PV-System mit einer Gesamtleistung von bis zu 22.500 W zu betreiben.

Der Wechselrichter MOD 15KTL3-X von Growatt ermöglicht Ihnen, gewonnene Solar-Energie für den Eigenbedarf zu nutzen und somit unabhängiger von steigenden Stromkosten zu werden. Nicht genutzten PV-Strom können Sie zudem ins öffentliche Stromnetz einspeisen und somit von der Einspeisevergütung profitieren. Die Ausgangsleistung des MOD 15TL3-X beträgt bis zu 15.000 W, bei einer Effizienz von 98,2% nach europäischem Wirkungsgrad. Mit seinen zwei MPP-Trackern stellt das MOD 15KTL3-X jederzeit die optimale Leistung für Ihre PV-Anlage sicher.

Der Wechselrichter wird ohne Smartmeter ausgeliefert. Zur Verwendung wird ein 3-phasiger Smartmeter benötigt.

Über das integrierte OLED Touch Display lässt sich der MOD 15KTL3-X eine einfache Bedienung zu. Zusätzlich kann der Wechselrichter mit entsprechendem Zubehör über folgende Schnittstellen mit anderen Geräten im Netzwerk kommunizieren:

  • RS485
  • USB
  • LAN (optional)
  • Wi-Fi (optional)
  • GPRS (optional)
  • RF (optional)

    Um die WiFi-Funktionen des Wechselrichters nutzen zu können wird der separat erhältliche Shine WiFi-X benötigt.

    Der Growatt MOD 15KTL3-X kann nicht mit Batterien verwendet werden.

  • Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen

    Das Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul besitzt eine Nennleistung von 400 Watt. Das Solarmodul ist ideal für den Einsatz an Wohn- Gewerbegebäuden als auch Flächenanlagen geeignet.

    Das Solarmodul besitzt einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht seine robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Seine robusten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Feuchtigkeit, Kälte- und Hitzeeinflüssen. Hierdurch ermöglicht das Sunpro Mono 400 Watt Full Black auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Solarstromerzeugung.

    Dieses Set beinhaltet die folgenden Artikel:

  • 1 Growatt MOD 15KTL3-X 15kW Solar Wechselrichter 3-phasig
  • 38 Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen
  • 1 Growatt Smart Meter TPM-E 3-phasig
  • 1 Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick
  • Weitere Informationen:
    Länge:
    1722 mm
    Breite:
    1134 mm
    Höhe:
    30 mm
    Gewicht:
    220.976 kg
    Weitere Suchbegriffe: photovoltaik systemspeicher
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4.374,92*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.671,50*
    € 5.559,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4.627,27*
    € 5.506,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.454,96*
    € 5.301,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4.378,97*
    € 5.210,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4.374,92*
    € 5.206,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.