Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERF-800 800W Micro-Wechselrichter-Set Balkonkraftwerk 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERF-800 800W Micro-Wechselrichter-Set Balkonkraftwerk 1-phasig
HERF-800 800W Micro-Wechselrichter-Set Balkonkraftwerk 1-phasig
HERF-800 800W Micro-Wechselrichter-Set Balkonkraftwerk 1-phasig
HERF-800 800W Micro-Wechselrichter-Set Balkonkraftwerk 1-phasig
HERF-800 800W Micro-Wechselrichter-Set Balkonkraftwerk 1-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9891541
Hersteller:
     Herf
Herst.-Nr.:
     A9891541
EAN/GTIN:
     4255704412130
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

HERF-800 800W Micro-Wechselrichter-Set Balkonkraftwerk 1-phasig

Der Herf Microwechselrichter 800W ist ein Micro-Wechselrichter, der sich für den Einsatz mit einer kleinen Solaranlage zum Beispiel an Balkonen, Gartenhäusern, Garagen oder Flächen mit Beschattung eignet. Der Wechselrichter ist schnell installiert und ermöglicht flexible Anwendungen. Mit seiner Drosselung auf 800 Watt ist er speziell für den deutschen Markt entwickelt worden. Der Wechselrichter ist sowohl für neue Anlagen als auch zur Nachrüstung geeignet und kann mit sämtlichen Solarmodul-Typen kombiniert werden.

Das Set beinhaltet die folgenden Artikel:

  • 1 HERF-800 0,8kW Wechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig
  • 1 Herf Mikrowechselrichter AC-Endkabel mit EU-Stecker
  • 1 Herf Mikrowechselrichter AC-Endkappe mit Stecker
  • 1 Herf Mikrowechselrichter DCU für drahtlose Kommunikation
  • Weitere Informationen:
    Länge:
    260 mm
    Breite:
    197.5 mm
    Höhe:
    35.6 mm
    Gewicht:
    4.7 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 164,21*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 201,96*
    € 240,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 200,99*
    € 239,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 194,22*
    € 231,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 185,58*
    € 220,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 164,21*
    € 195,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.