| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1495-9891545 Herst.-Nr.: A9891545 EAN/GTIN: 4255704412147 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HERF-800 800W Micro-Wechselrichter-Set Balkonkraftwerk 1-phasig inkl. Solar-Kabel Der Herf Microwechselrichter 800W ist ein Micro-Wechselrichter, der sich für den Einsatz mit einer kleinen Solaranlage zum Beispiel an Balkonen, Gartenhäusern, Garagen oder Flächen mit Beschattung eignet. Der Wechselrichter ist schnell installiert und ermöglicht flexible Anwendungen. Mit seiner Drosselung auf 800 Watt ist er speziell für den deutschen Markt entwickelt worden. Der Wechselrichter ist sowohl für neue Anlagen als auch zur Nachrüstung geeignet und kann mit sämtlichen Solarmodul-Typen kombiniert werden. Das Set beinhaltet die folgenden Artikel: 1 HERF-800 0,8kW Wechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig 1 Herf Mikrowechselrichter AC-Endkabel mit EU-Stecker 1 Herf Mikrowechselrichter AC-Endkappe mit Stecker 1 Herf Mikrowechselrichter DCU für drahtlose Kommunikation 2 Solar-Kupplungsstecker MC 4 (4 - 6 mm²) für Photovoltaikanlagen 2 Solar-Kupplungsbuchse MC 4 (4 - 6 mm²) für Photovoltaikanlagen 1 SolarPlus Kabel H1Z2Z2-K 01X4 1 kV schwarz 15m 1 SolarPlus Kabel H1Z2Z2-K 01X4 1 kV rot 15m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 260 | Breite: | 197.5 | Höhe: | 35.6 | Gewicht: | 5.34 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |