Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX AX2 15kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 13,8kWh Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX AX2 15kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 13,8kWh Speicher
a-TroniX AX2 15kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 13,8kWh Speicher
a-TroniX AX2 15kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 13,8kWh Speicher
a-TroniX AX2 15kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 13,8kWh Speicher
a-TroniX AX2 15kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 13,8kWh Speicher
a-TroniX AX2 15kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 13,8kWh Speicher
Artikel-Nr.:
     1495-9891571
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9891571
EAN/GTIN:
     4255704412369
Suchbegriffe:
Netzspeiseanlage
Photovoltaikanlage

a-TroniX AX2 15kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 13,8kWh Speicher

Der Hybridpower AX2 3ph 15kW-40 ist ein Hybrid-Wechselrichter von a-Tronix. Mit einem Hybrid-Wechselrichter lässt sich der in der Solaranlage produzierte Strom zwischenspeichern. Das sorgt für einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Die Vorteile Ihres neuen Hybrid-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 15000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 22,5kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 98,4%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Hybrid-Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97,5%.

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Not- bzw. Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

Smarter Wechselrichter für Ihre Ansprüche

Mit einer Umschaltzeit von 10ms versorgt der Hybrid-Wechselrichter durch seine Notstromfähigkeit Ihr Haus bei einem Stromausfall temporär weiter. Der Hybrid-Wechselrichter enthält 2 MPP-Tracker. Der Smartmeter ist bereits enthalten und muss nicht dazugekauft werden.

Mit diesen Schnittstellen punktet der Hybridpower AX2 3ph 15kW-40

Der Wechselrichter Hybridpower AX2 3ph 15kW-40 von a-Tronix hat diese Schnittstellen:
  • CAN
  • RS485
  • Wifi (optional)
  • LAN (optional)

    Das passende Smartmeter und der benötigte Wifi-Stick sind im Lieferumfang enthalten.

  • a-TroniX Storagepower 2,3kWh BMS für Batterie-Module Li-HV LFP

    Das a-TroniX Storagepower 2,3kWh BMS für Batterie-Module Li-HV LFP kann mit mindestens drei bis maximal acht Storagepower-Batterien kombiniert werden. Das Batteriemanagement ist für die intelligente Steuerung der Batterien zuständig.
    Das BMS kann mit den Batteriemodulen an der Wand montiert oder gestapelt werden.

    a-TroniX Storagepower 2,3kWh Batterie-Modul Li-HV LFP

    Das a-TroniX Storagepower 2,3kWh Batterie-Modul Li-HV LFP muss mit dem dazugehörigen Storagepower BMS kombiniert werden. Insgesamt können mindestens drei bis maximal acht Batteriemodule sowie das BMS miteinander verschaltet werden.

    Speichergröße

    Jedes Modul hat eine Leistung von 2,3kWh. Das ermöglicht Speichergrößen von 6,9kWh bis 18,4kWh.

    Montage

    Die Batteriemodule und das dazugehörige BMS können entweder an der Wand montiert oder auf dem Boden gestapelt werden.

    Kompatibilität

    Die Storagepower-Batterie sind mit den a-Tronix Hybridpower-Wechselrichtern kompatibel.

    Maysun Solar TwiSun X 410 Watt Black Glas-Glas Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen

    Das Maysun Solar TwiSun X 410 Watt Black Glas-Glas Solarmodul besitzt eine Nennleistung von 410 Watt. Das Solarmodul ist ideal für den Einsatz an Wohn- Gewerbegebäuden als auch Flächenanlagen geeignet.

    Das Solarmodul besitzt einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht seine robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Seine Glas-Glas Konstruktion gemeinsam mit robust verbauten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Kälte- und Hitze- und Feuchtigkeitseinflüssen und auch mechanische Belastungen. Das Maysun Solar TwiSun X 410 Watt Full Black bietet auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe und zuverlässige Solarstromerzeugung.

    Lieferumfang:
    1x a-TroniX Hybridpower AX2 3ph 15kW-40 Hybrid Wechselrichter
    1x a-TroniX Storagepower 2,3kWh BMS für Batterie-Module Li-HV LFP
    6x a-TroniX Storagepower 2,3kWh Batterie-Modul Li-HV LFP
    37x Maysun Solar TwiSun X 410 Watt  Black Glas-Glas Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen
    Weitere Informationen:
    Länge:
    1760 mm
    Breite:
    1098 mm
    Höhe:
    30 mm
    Gewicht:
    1168.976 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8.550,09*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8.912,14*
    € 10.605,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8.825,68*
    € 10.502,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8.623,86*
    € 10.262,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8.550,09*
    € 10.174,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.