Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt NEO 800M-X 0,8kW Mikrowechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt NEO 800M-X 0,8kW Mikrowechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig
Growatt NEO 800M-X 0,8kW Mikrowechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9891600
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     NEO 800M-X
EAN/GTIN:
     4255704412499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Growatt NEO 800M-X 0,8kW Mikrowechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig

Der Growatt NEO 800M-X ist ein 1-phasiger Micro-Wechselrichter, der sich für den Einsatz mit einer kleinen Solaranlage zum Beispiel an Balkonen, Gartenhäusern, Garagen oder Flächen mit Beschattung eignet. Der Wechselrichter ist schnell installiert und ermöglicht flexible Anwendungen. Der Wechselrichter ist sowohl für neue Anlagen als auch zur Nachrüstung geeignet und kann mit sämtlichen Solarmodul-Typen kombiniert werden.

Der Mikrowechselrichter hat eine AC-Nennleistung von 800W bei einem maximalen Wirkungsgrad von 97,3% nach europäischem Wirkungsgrad. Die für den NEO800M-X maximal empfohlene PV-Leistung beträgt 320 bis 540W. Er verfügt über 2 MPP-Tracker um jederzeit die optimale Leistung der Photovoltaik-Anlage sicherzustellen.

Das Gerät verfügt über eine LED Anzeige und die Möglichkeit sich per App oder WiFi steuern und überwachen zu lassen.

Weitere Informationen:
Technologie:
Hybridwechselrichter
Spannung:
230 Volt
Länge:
260 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
220 mm
Gewicht:
3.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,89*
€ 296,1791
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,02*
€ 293,9538
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,55*
€ 279,1145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,26*
€ 269,2494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,89*
€ 240,2491
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.