Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SolaX X3-ULT-25k 25kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SolaX X3-ULT-25k 25kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
SolaX X3-ULT-25k 25kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
SolaX X3-ULT-25k 25kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
SolaX X3-ULT-25k 25kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9891618
Hersteller:
     SolaX
Herst.-Nr.:
     X3-ULT-25k
EAN/GTIN:
     4255704412697
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

SolaX X3-ULT-25k 25kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig

Der SolaX X3-ULT-25k ist ein 3-phasiger Hybrid-Wechselrichter von SolaX. Der Wechselrichter eignet sich hervorragend für die Errichtung einer eigenen Solar-Anlage, oder zur Ergänzung bestehender Anlagen. Mit ihm lässt sich mehr Unabhängigkeit vom Energienetz und steigenden Stromkosten gewinnen und der Eigenverbrauch an Solarstrom erhöhen.

Die Kennzahlen des SolaX-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des SolaX X3-ULT-25k Hybrid-Wechselrichters beträgt 25.000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 50kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Hybrid-Wechselrichters liegt bei 98,0%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97,7 %.

Ausgewogene Performance durch 3 MPP-Tracker

Der X3-ULT-25k enthält 3 MPP-Tracker. Ein MPPT stellt sicher, dass die Solaranlage stets den bestmöglichen Energieertrag liefert.

Smarte Schnittstellen für hohe Kompatibilität

Über die folgenden Schnittstellen verbindet sich der SolaX-Wechselrichter mit anderen Produkten:

  • RS485
  • 5x DI
  • 2x DO
Weitere Informationen:
Technologie:
Hybridwechselrichter
Länge:
240 mm
Breite:
696 mm
Höhe:
526 mm
Gewicht:
47 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.912,726*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.163,556*
€ 3.764,6316
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.120,306*
€ 3.713,1641
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.996,886*
€ 3.566,2943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.938,416*
€ 3.496,715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.912,726*
€ 3.466,1439
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.