Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SolaX X1-BOOST G4 3,0kW Wechselrichter 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SolaX X1-BOOST G4 3,0kW Wechselrichter 1-phasig
SolaX X1-BOOST G4 3,0kW Wechselrichter 1-phasig
SolaX X1-BOOST G4 3,0kW Wechselrichter 1-phasig
SolaX X1-BOOST G4 3,0kW Wechselrichter 1-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9891622
Hersteller:
     SolaX
Herst.-Nr.:
     X1-BOOST-3K-G4
EAN/GTIN:
     4255704412734
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

SolaX X1-BOOST G4 3,0kW Wechselrichter 1-phasig

Der SolaX X1-BOOST G4 3,0kW ist ein 1-phasiger Wechselrichter von SolaX. Der Wechselrichter eignet sich hervorragend für die Errichtung einer eigenen Solar-Anlage, oder zur Ergänzung bestehender Anlagen. Mit ihm lässt sich mehr Unabhängigkeit vom Energienetz und steigenden Stromkosten gewinnen und der Eigenverbrauch an Solarstrom erhöhen.

Die Kennzahlen des SolaX-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des SolaX X1-BOOST G4 Wechselrichters beträgt 3.000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 6kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 98,0%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97,0 %.

Ausgewogene Performance durch 2 MPP-Tracker

Der X1-BOOST G4 3,0kW enthält 2 MPP-Tracker. Ein MPPT stellt sicher, dass die Solaranlage stets den bestmöglichen Energieertrag liefert.

Smarte Schnittstellen für hohe Kompatibilität

Über die folgenden Schnittstellen verbindet sich der SolaX-Wechselrichter mit anderen Produkten:

  • USB
  • RS485
  • DRM
  • LAN (optional)
  • WiFi (optional)
  • 4G (optional)
Weitere Informationen:
Technologie:
Wechselrichter
Länge:
404 mm
Breite:
146 mm
Höhe:
274 mm
Gewicht:
11 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 475,0082*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,1882*
€ 670,194
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,1182*
€ 665,3507
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,5782*
€ 626,6281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,5282*
€ 606,3386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,0082*
€ 565,2598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.