Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SolaX X1-BOOST G4 3,6kW Wechselrichter 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SolaX X1-BOOST G4 3,6kW Wechselrichter 1-phasig
SolaX X1-BOOST G4 3,6kW Wechselrichter 1-phasig
SolaX X1-BOOST G4 3,6kW Wechselrichter 1-phasig
SolaX X1-BOOST G4 3,6kW Wechselrichter 1-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9891624
Hersteller:
     SolaX
Herst.-Nr.:
     X1-BOOST-3.6K-G4
EAN/GTIN:
     4255704412758
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

SolaX X1-BOOST G4 3,6kW Wechselrichter 1-phasig

Der SolaX X1-BOOST G4 3,6kW ist ein 1-phasiger Wechselrichter von SolaX. Der Wechselrichter eignet sich hervorragend für die Errichtung einer eigenen Solar-Anlage, oder zur Ergänzung bestehender Anlagen. Mit ihm lässt sich mehr Unabhängigkeit vom Energienetz und steigenden Stromkosten gewinnen und der Eigenverbrauch an Solarstrom erhöhen.

Die Kennzahlen des SolaX-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des SolaX X1-BOOST G4 Wechselrichters beträgt 3.600W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 7,2kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 98,0%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97,0 %.

Ausgewogene Performance durch 2 MPP-Tracker

Der X1-BOOST G4 3,6kW enthält 2 MPP-Tracker. Ein MPPT stellt sicher, dass die Solaranlage stets den bestmöglichen Energieertrag liefert.

Smarte Schnittstellen für hohe Kompatibilität

Über die folgenden Schnittstellen verbindet sich der SolaX-Wechselrichter mit anderen Produkten:

  • USB
  • RS485
  • DRM
  • LAN (optional)
  • WiFi (optional)
  • 4G (optional)
Weitere Informationen:
Technologie:
Wechselrichter
Länge:
404 mm
Breite:
146 mm
Höhe:
274 mm
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, pv wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 531,9758*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,2158*
€ 749,9568
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,4258*
€ 726,4067
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,1658*
€ 697,5373
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,9958*
€ 674,725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,9758*
€ 633,0512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.