Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BYD HVM 11,04kWh Solarspeicher mit General Electric GEH5.0-3U-10 5kW Hybrid Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BYD HVM 11,04kWh Solarspeicher mit General Electric GEH5.0-3U-10 5kW Hybrid Wechselrichter
BYD HVM 11,04kWh Solarspeicher mit General Electric GEH5.0-3U-10 5kW Hybrid Wechselrichter
BYD HVM 11,04kWh Solarspeicher mit General Electric GEH5.0-3U-10 5kW Hybrid Wechselrichter
BYD HVM 11,04kWh Solarspeicher mit General Electric GEH5.0-3U-10 5kW Hybrid Wechselrichter
Artikel-Nr.:
     1495-9891680
Hersteller:
     General Electric
Herst.-Nr.:
     A9891680
EAN/GTIN:
     4255704413137
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

BYD HVM 11,04kWh Solarspeicher mit General Electric GEH5.0-3U-10 5kW Hybrid Wechselrichter

Der GEH5.0-3U-10 5kW ist ein Hybrid-Wechselrichter von General Electric. Mit einem Hybrid-Wechselrichter lässt sich der in der Solaranlage produzierte Strom zwischenspeichern. Das sorgt für einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Passt der GEH5.0-3U-10 5kW zu Ihren Ansprüchen?

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 5000W. Das Produkt ist mit einer Anlage von maximal 7.5kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Hybrid-Wechselrichters beträgt 98%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Hybrid-Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97,2%.

Funktionsübersicht Ihres General Electric-Modells

Die maximale Leistung des General Electric-Wechselrichters wird durch 2 MPP-Tracker unterstützt.

Diese Schnittstellen hat der Hybrid-Wechselrichter

Die Schnittstellen des Wechselrichters von General Electric verbinden ihn mit anderen Geräten. Hier eine Übersicht:

  • RS485
  • CAN
  • WIFI
  • APP
  • BYD Premium HVM 11.0 Battery Box 11,04kWh Solarspeicher

    BYD bietet mit dem HMS Solarspeicher ein modulares System an, das einfach zu installieren ist. Die einzelnen Module müssen einfach nur übereinander gesteckt werden. Ohne weiteren Installationsaufwand können Sie so Ihre Kapazität erweitern, da die Kontakte in den Modulen integriert sind.
    Bei dem HVS-System können Sie bis zu 5 Batterie-Module zu einer Batterie-Box verbinden. Insgesamt können Sie 3 Batterie-Boxen zusammenführen und als einen Solarspeicher nutzen.

    Die Batterie-Box HVM 11.0 ist ein Lithium Eisenphosphat (LiFEPO4) Hochvolt-Speicher mit einem Batteriemanagementsystem. Das System eignet sich für als Speicher für den Eigenverbrauch, für Gättung von Stromspitzen in Industriebetrieben, aber auch als Notstromversorgung.

    Bitte beachten Sie:
    1. maximal drei Batteriesysteme können parallel geschaltet werden. Die folgenden Anforderungen müssen bei einer Parallelschaltung erfüllt sein:
    a) Das HVS-System kann NICHT mit dem HVM-System parallel geschaltet werden;
    b) Jedes parallel geschaltete System benötigt die gleiche Modulmenge.
    c) Die Parallelschaltung ist nicht anwendbar auf SMA Sunny Boy Storage. Bitte lesen Sie in der Betriebsanleitung des Wechselrichters nach, wie Sie bis zu drei Batterien für SBS 3.7-6.0 anschließen können.
    d) Parallelschaltung mit Fronius Symo Gen24 Plus ist freigegeben, 3*HVM22.1 wird nicht unterstützt. Die Parallelschaltung mit Symo Hybrid wird nicht unterstützt.
    e) Parallelschaltung mit GoodWe, Kostal, Sungrow, Kaco ist freigegeben.

    2. Die Installation vor der offiziellen Freigabe ist nicht erlaubt.

    3.grau markierte Konfigurationen sind noch nicht freigegeben und dürfen noch nicht installiert werden. Diese Konfigurationen sind in Planung und werden in Kürze folgen. Die aktuelle Konfiguration kann sich nach der offiziellen Freigabe ändern.

    Installieren Sie immer die neueste Firmware auf der Battery-Box!

    Dieses Set enthält die folgenden Artikel:
    1 General Electric GEH5.0-3U-10 5kW Hybrid Wechselrichter
    1 BYD Premium Basis und BMS für HVS und HVM Module
    4 BYD Premium HVM Modul 2,76kWh 51,2V Solarspeicher

    Weitere Informationen:
    Spannung:
    400 Volt
    Länge:
    1228 mm
    Breite:
    585 mm
    Höhe:
    298 mm
    Gewicht:
    191 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5.883,39*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6.117,44*
    € 7.279,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6.063,78*
    € 7.215,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.931,08*
    € 7.057,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.883,39*
    € 7.001,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.