Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pylontech Force H2 V2 10,66 kWh Hochvolt-Solarspeicher 288V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pylontech Force H2 V2 10,66 kWh Hochvolt-Solarspeicher 288V
Pylontech Force H2 V2 10,66 kWh Hochvolt-Solarspeicher 288V
Pylontech Force H2 V2 10,66 kWh Hochvolt-Solarspeicher 288V
Pylontech Force H2 V2 10,66 kWh Hochvolt-Solarspeicher 288V
Artikel-Nr.:
     1495-9891718
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A9891718
EAN/GTIN:
     4255704413489
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
photovoltaik systemspeicher

Pylontech Force H2 V2 10,66 kWh Hochvoltspeicher 288V

Der Pylontech Force H2 V2 10,66 kWh Hochvoltspeicher speichert Strom aus Ihrem lokalen Energienetz. Die Kapazität von 10,66 kWh gibt an, wie viel Energie der Speicher bei voller Ladung aufnehmen kann. Er besteht aus drei Batteriemodulen und einem BMS.

Pylontech Force H2 FH9637M V2 96V 3,5kWh Hochvoltbatterie

Pylontech 96V Force - H2 FH9637M V2 Erweiterungsbatteriemodul 3,5 kWh Batterieerweiterung für bis zu 4 Batterien je Batteriestapel. Die neu entwickelte Force H2 von Pylontech bietet schnelle Installationsmöglichkeiten dank Stapelsystem.

Pylontech Force H2 FSC500M V2 BMS für 96V 3,5kWh Hochvoltbatterie FH9637M

Das Pylontech Force H2 FSC500M V2 BMS ist ein Batterie Management System für die Pylontech Force H2 FH9637M Hochvoltbatterie.

Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 1 Pylontech Force H2 FSC500M V2 BMS für 96V 3,5kWh Hochvolt-Solarspeicher FH9637M
  • 3 Pylontech Force H2 FH9637M 96V 3,5kWh Hochvoltbatterie
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    LiFePO4
    Spannung:
    288 Volt
    Länge:
    450 mm
    Breite:
    300 mm
    Höhe:
    1120 mm
    Gewicht:
    119 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3.615,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.911,90*
    € 4.655,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.855,02*
    € 4.587,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.699,46*
    € 4.402,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.629,13*
    € 4.318,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.615,37*
    € 4.302,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.