Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trojan 27TMH 12V 115Ah Deep Cycle Traktionsbatterie UT-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trojan 27TMH 12V 115Ah Deep Cycle Traktionsbatterie UT-Anschluss
Trojan 27TMH 12V 115Ah Deep Cycle Traktionsbatterie UT-Anschluss
Artikel-Nr.:
     1495-9891735
Hersteller:
     Trojan
Herst.-Nr.:
     27TMH
EAN/GTIN:
     4255704413571
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien

Trojan 27TMH 12V 115Ah Deep Cycle Batterie

Die Traktionsbatterien von Trojan verfügen mit der innovativen T2 Technologie über hervorragende zyklische Eigenschaften. Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer werden die Batterien in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt. Viele Hersteller von E-Carts, Arbeitsbühnen und Reinigungsmaschinen nutzen daher Trojan Batterien in der Erstausstattung. Die Stabilität in der Performance und die hohe Leistungsfähigkeit sorgen für lange Nutzungsdauer und geringe Wartungskosten. Sie eignet sich unter anderem für die folgenden Anwendungsgebiete: Arbeitsbühnen, Elektrofahrzeuge.

Die Trojan 27TMH verfügt über eine Kapazität von 115Ah. Die Bordspannung der Batterie beträgt 12V.

Vorteile:

  • robustes Gehäuse
  • lange Lebensdauer
  • hervorragende Leistung
  • made in USA
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Säure
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    115 Ah
    Anschluss:
    UT
    Länge:
    323 mm
    Breite:
    168 mm
    Höhe:
    235 mm
    Gewicht:
    28 kg
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 1495
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 280,97*
    € 344,09*
    999 Tage
    nicht lagernd
    € 5,00*
    ab € 279,74*
    € 368,53*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 344,09*
    € 409,4671
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 335,68*
    € 399,4592
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 307,17*
    € 365,5323
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 297,28*
    € 353,7632
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 280,97*
    € 334,3543
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Trojan
    27TMX
    ab € 250,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.