Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pylontech 4kWp PV Komplettanlage mit 16,8 kWh Solarspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pylontech 4kWp PV Komplettanlage mit 16,8 kWh Solarspeicher
Pylontech 4kWp PV Komplettanlage mit 16,8 kWh Solarspeicher
Pylontech 4kWp PV Komplettanlage mit 16,8 kWh Solarspeicher
Pylontech 4kWp PV Komplettanlage mit 16,8 kWh Solarspeicher
Pylontech 4kWp PV Komplettanlage mit 16,8 kWh Solarspeicher
Artikel-Nr.:
     1495-9891750
Hersteller:
     Pylontech
Herst.-Nr.:
     A9891750
EAN/GTIN:
     4255704413786
Suchbegriffe:
Netzspeiseanlage
Photovoltaikanlage

Pylontech 4kWp PV-Komplettanlage mit 16,8 kWh Solarspeicher

Der Growatt SPF3500 ES 3,5kW Off-Grid Wechselrichter wird von Growatt hergestellt. Off-Grid Wechselrichter versorgen die angeschlossenen Verbraucher je nach Bedarf mit Energie aus der Solarbatterie. So erhöhen Sie Ihren Eigenverbrauch an Solarstrom.

Passt der Growatt SPF3500 ES 3,5kW Off-Grid Wechselrichter zu Ihren Ansprüchen?

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 3.500W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 4,5kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 93,0%. Durch seinen integrierten MPP-Tracker wird eine optimale Leistung erreicht.

Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen

Das Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul besitzt eine Nennleistung von 400 Watt. Das Solarmodul ist ideal für den Einsatz an Wohn- Gewerbegebäuden als auch Flächenanlagen geeignet.

Das Solarmodul besitzt einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht seine robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Seine robusten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Feuchtigkeit, Kälte- und Hitzeeinflüssen. Hierdurch ermöglicht das Sunpro Mono 400 Watt Full Black auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Solarstromerzeugung.

Pylontech US2000C 16,8kWh Batteriespeicher

Solar Lithiumspeicher der neuesten Generation, der auch bei regelmäßig tiefer Enladung höchste Sicherheit und lange Lebensdauer schnellen Lade- und Endladeeigenschaften bietet. Der Solarspeicher verfügt über ein integriertes Batteriemanagementsystem (BMS) in jedem einzelnen Modul. Dieses überwacht den Status der Batteriezellen und schützt damit den Akku vor einem vorzeitigen Ausfall. Geschützt wird der Akku durch das integrierte BMS unter anderem vor Überladung, Überspannung und Übertemperatur.

Der Pylontech kann in 19 Zoll Schränken oder mit dem Zubehörhaltern aufeinander oder stehend nebeneinander montiert werden. Das System ist modular und kann daher individuell auf die Bedürfnisse Ihres Haushalts oder Ihres gewerblichen Betriebs angepasst werden. Der Speicher kann zu insgesamt 16 Stück zusammen geschaltet werden.

Technische Daten:

  • Technologie: Lithium-Eisenphosphat LiFePo4
  • integriertes BMS
  • Lebensdauer: 6000 Zyklen bei 90% Entladetiefe
  • Nennspannung: 48V
  • Nennkapazität: 2400Wh
  • Ladespannungsbereich: 52,5 - 53,2V
  • Empfohlener Ladestrom / Entladestrom: 25A
  • Maximaler Ladestrom / Entladestrom: 50A (Peak 100A für 15 Sekunden)
  • Betriebstemperaturbereich: -10°C bis +50°C
  • wartungsfrei
  • Kommunikation: RS485, RS232, CAN
  • Sicherheitszertifikate: CE, TÜV, UN 38.3
  • Schutzklasse: IP20
  • Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 1 Growatt SPF3500 ES 3,5kW Off-Grid Wechselrichter
  • 10 Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen
  • 7 Pylontech US2000C 2,4kWh Solarspeicher
  • 1 Growatt Shinewifi-F WiFi-Stick
  • 1 Kabelsatz für Pylontech US2000C, US3000C und US5000 Lithiumspeicher
  • 2 Samson Rack massiv 19Zoll SRK21 21HE - für 10 PYLONTECH US2000
  • Dem Set liegt ein Kabel zur Verbindung mit dem Wechselrichter (2 Meter) bei.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    LiFePO4
    Länge:
    1722 mm
    Breite:
    1134 mm
    Höhe:
    30 mm
    Gewicht:
    402 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7.650,49*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8.010,72*
    € 9.532,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7.950,17*
    € 9.460,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7.735,61*
    € 9.205,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7.650,49*
    € 9.104,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.