Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG ESS Home 8 8kW Hybrid Wechselrichter mit 10,7 kWh Solarspeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG ESS Home 8 8kW Hybrid Wechselrichter mit 10,7 kWh Solarspeicher-Set
LG ESS Home 8 8kW Hybrid Wechselrichter mit 10,7 kWh Solarspeicher-Set
LG ESS Home 8 8kW Hybrid Wechselrichter mit 10,7 kWh Solarspeicher-Set
LG ESS Home 8 8kW Hybrid Wechselrichter mit 10,7 kWh Solarspeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9894115
Hersteller:
     LG Energy Solution
Herst.-Nr.:
     A9894115
EAN/GTIN:
     4255704414967
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter

LG ESS Home 8 8kW Hybrid Wechselrichter mit 10,7 kWh Solarspeicher-Set

Der ESS HOME 8 ist ein 3-phasiger Hybrid-Wechselrichter von LG Energy Solution. Der Wechselrichter eignet sich hervorragend für die Errichtung einer eigenen PV-Anlage, oder zur Ergänzung bestehender Anlagen. Mit ihm lässt sich mehr Unabhängigkeit vom Energienetz und steigenden Stromkosten gewinnen und der Eigenverbrauch an Solarstrom erhöhen.

Die Kennzahlen des LG-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des LG ESS HOME 8 beträgt 8.000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 12kWp kompatibel. Die maximale Effizienz des Wechselrichters liegt bei 97,0%.

Ausgewogene Performance durch 3 MPP-Tracker

Der ESS HOME 8 enthält 3 MPP-Tracker. Ein MPPT stellt sicher, dass die Solaranlage stets den bestmöglichen Energieertrag liefert.

Smarte Schnittstellen für hohe Kompatibilität

Über die folgenden Schnittstellen verbindet sich der LG-Wechselrichter mit anderen Produkten:

  • Smart1
  • Smartfox PRO
  • Solarmanager

LG HBC 11H 10,7 kWh Speichermodul

Das LG HBC 11H Batterie-Modul für ESS-Systeme besitzt eine Kapazität von 10,7 kWh. Es können bis zu zwei Batterien miteinander kombiniert werden, um eine Gesamt-Kapazität von bis zu 21,4 kWh zu erreichen.

Ideal für Haushalte mit bis zu vier Personen

Der kompakte Stromspeicher ist die optimale Ergänzung für Solaranlagen. Unter 11.000 kWh pro Jahr ist der von vier Personen in einem Einfamilienhaus mit E-Auto und Wärmepumpe. Das passt zur LG HBC 11H.

Aufbau und Abmessungen

Der Speicher kann dank seines modularen Aufbau ganz bequem via Plug and Play installiert werden.

Das Modell wird in Kombination mit dem im Set beinhalteten ESS HBC Gehäuse von LG aufgestellt. Im Gehäuse können bis zu zwei Batteriemodule platziert werden. Es hat die folgenden Abmessungen: 698 x 205x 1.073 mm.

ABB B23 Smart Meter für LG HOME ESS

Das ABB B23 Smartmeter wird zur Netzeinspeisungsbegrenzung und Eigenverbrauchsüberwachung der LG HOME ESS PV-Systeme benötigt.

Lieferumfang:

  • 1 LG ESS Home 8 Hybrid Wechselrichter 3-phasig
  • 1 LG HBC 11H 10,7 kWh Speichermodul
  • 1 LG ESS HBC Gehäuse für ESS Home
  • 1 ABB B23 Smart Meter für LG Home Ess

  • Weitere Informationen:
    Länge:
    698 mm
    Breite:
    205 mm
    Höhe:
    1073 mm
    Gewicht:
    268 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7.419,12*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7.706,23*
    € 9.170,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7.657,06*
    € 9.111,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7.481,89*
    € 8.903,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7.419,12*
    € 8.828,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.