Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOX ESS H3 Pro 15kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FOX ESS H3 Pro 15kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9894150
Hersteller:
     FOX ESS
Herst.-Nr.:
     H3-Pro-15.0
EAN/GTIN:
     4255704415155
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

FOX ESS H3 Pro 15kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig

Der H3 Pro 15kW ist ein Hybrid-Wechselrichter der Marke FOX ESS. Ein Hybrid-Wechselrichter ist ein Wechselrichter, der mit einer wiederaufladbaren Solarbatterie funktioniert. Er bringt Ihnen mehr Unabhängigkeit durch einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Die Vorteile Ihres neuen Hybrid-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 15.000W. Das Produkt passt zu einer Solaranlage mit einer Größe von bis zu 22.5kWp. Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 97,8%. Der europäische Wirkungsgrad von 97,3% berücksichtigt die typischen Wetterbedingungen in Europa.

Die Funktionen des H3 Pro im Überblick

Mit einer Umschaltzeit von 20ms versorgt der Hybrid-Wechselrichter durch seine Ersatzstromfähigkeit Ihr Haus bei einem Stromausfall temporär weiter. Durch die 3 MPP-Tracker wird eine optimale Leistung erreicht. Bei diesem Produkt ist bereits ein Smartmeter im Lieferumfang enthalten.

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

Praktische Schnittstellen für mehr Komfort

Über smarte Schnittstellen verbindet sich Ihr FOX ESS-Wechselrichter mit anderen Produkten. Hier eine Übersicht:

  • USB
  • DRM
  • CAN
  • WiFi
  • RS485

    Der Wechselrichter wird mit Wifi-Funktionalität und Energy Meter ausgeliefert.

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Hybridwechselrichter
    Länge:
    600 mm
    Breite:
    560 mm
    Höhe:
    225 mm
    Gewicht:
    57.5 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2.855,07*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.855,07*
    € 3.397,5333
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.821,40*
    € 3.357,466
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.723,99*
    € 3.241,5481
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.677,14*
    € 3.185,7966
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.661,54*
    € 3.167,2326
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    FOX ESS
    A9890499
    € 3.658,77*
    Zubehör
    FOX ESS
    A9889008
    € 4.579,59*
    Zubehör
    FOX ESS
    A9889009
    € 5.658,49*
    Zubehör
    FOX ESS
    A9889010
    € 6.875,14*
    Zubehör
    FOX ESS
    A9889011
    € 7.933,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.