Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoodWe LX F13.1-H 13,10kWh Solarspeicher Lynx Home F Plus+ Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GoodWe LX F13.1-H 13,10kWh Solarspeicher Lynx Home F Plus+ Serie
GoodWe LX F13.1-H 13,10kWh Solarspeicher Lynx Home F Plus+ Serie
GoodWe LX F13.1-H 13,10kWh Solarspeicher Lynx Home F Plus+ Serie
GoodWe LX F13.1-H 13,10kWh Solarspeicher Lynx Home F Plus+ Serie
Artikel-Nr.:
     1495-9894182
Hersteller:
     GoodWE
Herst.-Nr.:
     A9894182
EAN/GTIN:
     4255704415438
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher

GoodWe LX F13.1-H 13,10kWh Solarspeicher Lynx Home F Plus+ Serie

Der Solarspeicher Lynx Home F Plus ist durch die Eigenverbrauchsoptimierung und dem Notstrombetrieb ideal für Eigenheime geeignet. Dieses Set beinhaltet 4 Speichermodule mit einer Gesamtkapazität von 13,1kWh. Insgesamt können pro Speicherturm 2 bis 5 Speichermodule gestapelt werden, was den GoodWe Lynx Home F Plus Solarspeicher-Türmen Kapazitäten von 6,6kWh bis 16,4kWh ermöglicht. Insgesamt können bis zu 8 Türme parallel geschaltet werden, womit eine maximale Speicherkapazität von 131kWh erreicht werden kann.

Technische Daten GoodWe LX F13.1-H 13,10kWh Solarspeicher Lynx Home F Plus+ Serie

  • Batteriekapazität: 13,1 kWh
  • Zellentyp: LiFePO4
  • Kommunikation: CAN
  • Schutzklasse: IP55
  • Befestigungsmethode: Bodenmontage
  • GoodWe Lynx Home F Plus HV F-H PCU Basis und BMS

    Das GoodWe Lynx Home F Plus HV F-H PCU Basis und BMS wird für die GoodWe Lynx F Plus Solarspeicher benötigt.

    Das BMS (Batterie Management System) ist der zentrale Bestandteil des Solarspeichers. Es überwacht und steuert das GoodWe Lynx Home F Plus System indem es Parameter wie den Ladezustand, die Spannung und die Temperatur der Batterie überwacht damit und sicherstellt, dass der Solarspeicher innerhalb der optimalen Betriebsparameter arbeitet.

    Lieferumfang:

  • 4x GoodWe Lynx Home F Plus 3,27kWh Solarspeicher für 1-phasige und 3-phasige Wechselrichter
  • 1x GoodWe Lynx Home F Plus HV F-H PCU Basis und BMS
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    LiFePO4
    Länge:
    600 mm
    Breite:
    230 mm
    Höhe:
    1932 mm
    Gewicht:
    201 kg
    Weitere Suchbegriffe: photovoltaik systemspeicher
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5.296,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.627,11*
    € 6.696,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.576,04*
    € 6.635,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.384,28*
    € 6.407,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.303,19*
    € 6.310,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5.296,78*
    € 6.303,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.