Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maysun 7,3 kWp Glas-Glas Black TwiSun X Solarpanel Set für PV-Anlagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maysun 7,3 kWp Glas-Glas Black TwiSun X Solarpanel Set für PV-Anlagen
Artikel-Nr.:
     1495-9894447
Hersteller:
     Maysun Solar
Herst.-Nr.:
     A9894447
EAN/GTIN:
     4255704416152
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Maysun 7,3 kWp Glas-Glas Black TwiSun X Solarpanel Set für PV-Anlagen

Das Maysun Solar TwiSun X 410 Watt Black Glas-Glas Solarmodul besitzt eine Nennleistung von 410 Watt. Das Solarmodul ist ideal für den Einsatz an Wohn- Gewerbegebäuden als auch Flächenanlagen geeignet.

Das Solarmodul besitzt einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht seine robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Seine Glas-Glas Konstruktion gemeinsam mit robust verbauten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Kälte- und Hitze- und Feuchtigkeitseinflüssen und auch mechanische Belastungen. Das Maysun Solar TwiSun X 410 Watt Full Black bietet auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe und zuverlässige Solarstromerzeugung.

Lieferumfang:

  • 18x Maysun Solar TwiSun X 410 Watt Black Glas-Glas Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen
  • Weitere Informationen:
    Länge:
    1760 mm
    Breite:
    1098 mm
    Höhe:
    30 mm
    Gewicht:
    360 kg
    Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, mono solar modul, solar modul
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2.129,20*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.375,30*
    € 2.826,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.339,48*
    € 2.783,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.227,91*
    € 2.651,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.169,66*
    € 2.581,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.129,20*
    € 2.533,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.