Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt Neo 800M-X 0,8kW Mikrowechselrichter-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt Neo 800M-X 0,8kW Mikrowechselrichter-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9894518
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9894518
EAN/GTIN:
     4255704416237

Growatt Neo 800M-X 0,8kW Mikrowechselrichter-Set

Dieses Set beinhaltet die folgenden Artikel:

  • 1x Growatt NEO 800M-X 0,8kW Mikrowechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig
  • 1x Growatt Power Cord Kabel 5m für NEO
  • 4x Solar-Kupplungsbuchse MC4 (4 - 6 mm²) für Photovoltaikanlagen
  • 4x Solar-Kupplungsstecker MC4 (4 - 6 mm²) für Photovoltaikanlagen
  • 15x Solar Kabel H1Z2Z2-K 01X4 1 kV schwarz 1m
  • 15x Solar Kabel H1Z2Z2-K 01X4 1 kV rot 1m

Growatt NEO 800M-X 0,8kW Mikrowechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig

Der Growatt NEO 800M-X ist ein 1-phasiger Micro-Wechselrichter, der sich für den Einsatz mit einer kleinen Solaranlage zum Beispiel an Balkonen, Gartenhäusern, Garagen oder Flächen mit Beschattung eignet. Der Wechselrichter ist schnell installiert und ermöglicht flexible Anwendungen. Der Wechselrichter ist sowohl für neue Anlagen als auch zur Nachrüstung geeignet und kann mit sämtlichen Solarmodul-Typen kombiniert werden.

Der Mikrowechselrichter hat eine AC-Nennleistung von 800W bei einem maximalen Wirkungsgrad von 97,3% nach europäischem Wirkungsgrad. Die für den NEO800M-X maximal empfohlene PV-Leistung beträgt 320 bis 540W. Er verfügt über 2 MPP-Tracker um jederzeit die optimale Leistung der Photovoltaik-Anlage sicherzustellen.

Das Gerät verfügt über eine LED Anzeige und die Möglichkeit sich per App oder WiFi steuern und überwachen zu lassen.

Weitere Informationen:
Länge:
260
Breite:
43
Höhe:
220
Gewicht:
5.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,38*
€ 282,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,13*
€ 279,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,70*
€ 263,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,60*
€ 250,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,87*
€ 225,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.