Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkonkraftwerk 0,8kW mit 800W Solarpanels, Halterungen, HERF-800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkonkraftwerk 0,8kW mit 800W Solarpanels, Halterungen, HERF-800
Artikel-Nr.:
     1495-9894557
Hersteller:
     Herf
Herst.-Nr.:
     A9894557
EAN/GTIN:
     4255704417166
Suchbegriffe:
Balkonkraftwerk
Solarset
Solarstrom-Set
balkonkraftwerk 800wp

Balkonkraftwerk HERF-800 0,8kW mit 800W Solarpanels

Der Herf Microwechselrichter 800W ist ein Micro-Wechselrichter, der sich für den Einsatz mit einer kleinen Solaranlage zum Beispiel an Balkonen, Gartenhäusern, Garagen oder Flächen mit Beschattung eignet. Der Wechselrichter ist schnell installiert und ermöglicht flexible Anwendungen. Mit seiner Drosselung auf 800 Watt ist er speziell für den deutschen Markt entwickelt worden. Der Wechselrichter ist sowohl für neue Anlagen als auch zur Nachrüstung geeignet und kann mit sämtlichen Solarmodul-Typen kombiniert werden.

Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen

Das Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul besitzt eine Nennleistung von 400 Watt. Das Solarmodul ist ideal für den Einsatz an Wohn- Gewerbegebäuden als auch Flächenanlagen geeignet.

Das Solarmodul besitzt einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht seine robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Seine robusten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Feuchtigkeit, Kälte- und Hitzeeinflüssen. Hierdurch ermöglicht das Sunpro Mono 400 Watt Full Black auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Solarstromerzeugung.

Balkonhalterung Befestigungssystem aus Aluminium für Balkonkraftwerk

Diese Balkonhalterung für Balkonkraftwerke ermöglicht die sichere und unkomplizierte Installation eines Solarmoduls. Die Halterung eignet sich für die Installation an einem Balkongeländer.

Besonderheiten

Das Halterungssystem zeichnet sich durch seine Langlebigkeit, Stabilität, Funktionalität und modernes Design aus, welches dir die Grundlage eines eigenen Balkonkraftwerks und somit eine sichere Gewinnung von Solarenergie ermöglicht.

Einfache Installation

Die Halterung kann unkompliziert und ohne Vorkenntnisse am Balkongeländer montiert werden.

Das Set beinhaltet die folgenden Artikel:

  • 1 HERF-800 0,8kW Wechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig
  • 1 Herf Mikrowechselrichter AC-Endkabel mit EU-Stecker
  • 1 Herf Mikrowechselrichter AC-Endkappe mit Stecker
  • 1 Herf Mikrowechselrichter DCU für drahtlose Kommunikation
  • 2 Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul für Photovolatik-Anlagen
  • 2 Solar-Kupplungsstecker MC 4 (4 - 6 mm²) für Photovoltaikanlagen
  • 2 Solar-Kupplungsbuchse MC 4 (4 - 6 mm²) für Photovoltaikanlagen
  • 1 SolarPlus Kabel H1Z2Z2-K 01X4 1 kV schwarz 15m
  • 1 SolarPlus Kabel H1Z2Z2-K 01X4 1 kV rot 15m 
  • 2 Balkonhalterung Befestigungssystem aus Aluminium für Balkonkraftwerk
  • Erleichterter Anmeldeprozess

    Durch das Solarpaket I hat sich der Anmeldeprozess ziemlich vereinfacht. Es ist nur noch eine Anmeldung im Marktstammdatenregister notwendig, nicht aber beim Netzbetreiber. Außerdem dürfen Vermieter die Installation eines Balkonkraftwerks nicht mehr ohne triftigen Grund verweigern. Für den Mieter ist es also einfacher ein Balkonkraftwerk zu installieren.

    Weitere Informationen:
    Länge:
    260 mm
    Breite:
    197.5 mm
    Höhe:
    35.6 mm
    Gewicht:
    51.54 kg
    Weitere Suchbegriffe: solarset
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 527,17*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 629,48*
    € 749,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 623,59*
    € 742,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 599,12*
    € 712,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 576,35*
    € 685,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 527,17*
    € 627,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.